Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fusible à broche OTO-JM Qualité OEM

Fusible à broche OTO-JM

Art. N° 073120430

EAN 4056807787862

Prix affichés aux clients après connexion
Fusible à broche OTO-JM Qualité OEM

Art. N° 073120430

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

Désignation Littelfuse : Fusibles à cartouche MCASE+TM

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Ce type est utilisé pour de nombreux véhicules neufs, tels que Ford et Opel.

Intensité max.

30 A

Couleur

Rose

Tension nominale max.

32 V/DC

Température de fonctionnement min./max.

-40 jusqu'à 120 °C

Hauteur x largeur x profondeur

15 x 10,7 x 7,7 mm