Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fusible à broche MINI-FLP Silver

Fusible à broche MINI-FLP SILVER
STEEKZEKERING MINI FLP GEEL 20A

Art. N° 073130220
EAN 4046778153414

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur

Qualité OEM

Indication

Versions 3 A et 4 A avec contacts de connecteur plaqués étain

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Intensité max.

20 A

Couleur

Jaune

Tension nominale max.

58 V/DC

Température de fonctionnement min./max.

-40 jusqu'à 125 °C

Surface des contacts

Plaqué argent