Fusible à broche MINI-FLP Silver
Fusible à broche MINI-FLP SILVER
FUSIBLES BROCHES MINI FLP 10A ROUGE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Qualité OEM
Versions 3 A et 4 A avec contacts de connecteur plaqués étain
Fiches de données de sécurité(X)
Intensité max. | 10 A |
Couleur | Rouge |
Tension nominale max. | 58 V/DC |
Température de fonctionnement min./max. | -40 jusqu'à 125 °C |
Surface des contacts | Plaqué argent |