Fusible à broche MICRO 3 Silver
Fusible à broche MICRO 3 ARGENT
Art. N° 073131510
EAN 4053479446691
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Qualité OEM
Fiches de données de sécurité(X)
Intensité max. | 10 A |
Couleur | Rouge |
Tension nominale max. | 32 V/DC |
Température de fonctionnement min./max. | -40 jusqu'à 125 °C |
Surface des contacts | Plaqué argent |