Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fusible à broche MICRO 2 argent

Fusible à broche MICRO 2 ARGENT

Art. N° 073131305
EAN 4053479208572

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur

Qualité OEM

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Intensité max.

5 A

Couleur

Marron

Tension nominale max.

32 V/DC

Température de fonctionnement min./max.

-40 jusqu'à 125 °C

Surface des contacts

Plaqué argent

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-fusible Pour fusibles à broche

PORTE-FUSIBLE POUR FUSIBLES À BROCHE

Pour le raccordement des consommateurs auxiliaires
x 5 pcs