Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fusible à broche MAXI Silver

Fusible à broche MAXI SILVER
FUSIBLES BROCHES MAXI 60 A

Art. N° 073130160

EAN 4011231754972

Prix affichés aux clients après connexion
Fusible à broche MAXI Silver

Art. N° 073130160
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
Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur

Qualité OEM

ISO 8820-3:2002(F)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Intensité max.

60 A

Couleur

Bleu

Tension nominale max.

32 V/DC

Température de fonctionnement min./max.

-40 jusqu'à 125 °C

Surface des contacts

Plaqué argent

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-fusible Pour fusibles à broche MAXI

FLBLDEFSEHOLD-MAXI-W.COVER-MAX60A

Empilable