Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fusible Japonais type JLP OTO-JLP

Fusible enfichable OTO-JLP
FUSIBLE JAP. TYPE JLP 40A

Art. N° 073120340

EAN 4046778153049

Prix affichés aux clients après connexion
Fusible Japonais type JLP OTO-JLP

Art. N° 073120340

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Qualité OEM
Indication

Désignation Littelfuse : Fusibles à cartouche LowProfile JCase®

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Intensité max.

40 A

Couleur

Vert

Tension nominale max.

58 V/DC

Température de fonctionnement min./max.

-40 jusqu'à 125 °C

Hauteur x largeur x profondeur

16 x 14,5 x 12 mm