Frontsteun Nova Pro Scala
SPRT-FRONT-SUPPORT-NP-STONE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Compatibel met Nova Pro Scala rechthoekige rails
- Kan worden gebruikt op de Nova Pro Scala H90, H122, H186 en H250
- Frontsteun geschikt voor alle nominale lengtes
Vanaf een achterpaneelhoogte van 186 mm geschikt voor een front tot 850 mm hoog.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zirkoon |
Geschikt voor frame | Nova Pro |
Montagesoort | Om te schroeven |