Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Front holder for frame system SCIPIO

Front holder for frame system SCIPIO

Art.-nr. 0684130260

EAN 4099618017551

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Front holder for frame system SCIPIO

Art.-nr. 0684130260
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
Push-on and screw-on front holder
  • Tweedimensionale verstelling

  • Hoogteverstelling via sleufgat +/- 1,5 mm

  • Hoogteverstelling met excenter fitting +/ 1,8 mm

  • Leveringsomvang: in paren
Opmerking

De voorste houders zijn bevestigd met cilinderkopschroeven met een diameter van 3,5 mm.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Montagesoort

Om te schroeven

Oppervlakte

Vernikkeld

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie