Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Frein-vapeur hygrovariable WÜTOP® Thermo Vario SD PLUS

WÜTOP Vario SD PLUS

Art. N° 0681000024

EAN 4065233077249

Prix affichés aux clients après connexion
Frein-vapeur hygrovariable WÜTOP® Thermo Vario SD PLUS

Art. N° 0681000024

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 75 m2

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Frein-vapeur à humidité variable avec une classe de résistance au feu très élevée, pour la rénovation des toitures inférieures et supérieures sans vérification par calcul conformément à la norme DIN 4108-3
  • WÜTOP® SD Vario Plus est un frein-vapeur étanche à humidité variable perméable à la vapeur, conçu pour la remise à neuf de bâtiments anciens, la rénovation intérieure et la conversion de lofts.

  • Classe de résistance au feu B-s1, d0 améliorée

  • Associé aux membranes de sous-toiture et films de protection WÜTOP® et aux rubans adhésifs EURASOL®, il peut être utilisé pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent répondant aux normes actuelles en matière d'économies d'énergie.
Indication
  • La valeur sd variable du WÜTOP® SD Vario Plus ne peut être enregistrée qu'à l'aide d'un programme de calcul dynamique.

  • Une valeur sd fixe d'environ 2 m doit être attendue lors du calcul à l'aide d'une procédure stationnaire.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Technologie


Frein-vapeur 2 couches en polyamide à humidité variable avec toile de stabilisation en PP.



Usage universel


  • Toits, murs et planchers

  • Rénovation extérieure de bâtiments anciens et de bâtiments

  • neufs secs (ne convient pas aux structures présentant des niveaux élevés d'humidité intérieure)


Permet de gagner du temps et de l'argent


  • Grille d'installation pour une pose facile et rapide (10 x 10 cm)

  • Très robuste et résistant aux déchirures grâce à sa doublure en PP
Mode d'emploi

Toujours se référer aux directives et instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.

Design

Sans bandes auto-adhésives

Poids du revêtement par m²

100 g

Longueur de rouleau

50 m

Largeur de la roue

1,5 m

Zone

75 m²

Nombre de roues par palette

20 PCS

Matière

Polyamide - PA

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Épaisseur

0,5 mm

Classe du matériau de construction / conditions

B-s1, d0 / conforme à la norme DIN EN 13501-1

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

65 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

65 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

120 N

Force de traction transversale à 50 mm

100 N

Extensibilité

50 %

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 50 °C

Couleur

Blanc

Epaisseur de couche d'air min./max. équivalente à la diffusion de vapeur d'eau /conditions

0,25-5,5 m / conforme à la norme EN 1931

Largeur

1,5 m

Convient aux toitures/couvertures provisoires

2 Semaines

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Membrane respirante WÜTOP® METAL SK

ROOFUNDRLAYSTR-METAL-SK-L24-W1,5M-36SM

x 36 m2
Ruban détanchéité pour clous en PE EURASOL®

NLSEALTPE-PE-3X60MM-30M

Ruban d'étanchéité adhésif simple face testé pour assurer l'étanchéité à la pluie des points de pénétration des clous et vis sur les membranes de sous-toiture et les films de protection de toit. EURASOL est idéalement adapté à une utilisation avec les produits WÜTOP Trio et WÜTOP Trio Plus/SK.
x 5 pcs
Colle pour frein-vapeur et pare-vapeur conformément à la norme DIN 4108-7/SIA 180

WUTOP COLLE A FILM 310ML

Adhésif système testé pour l'étanchéité permanente des freins-vapeur/pare-vapeur à l'intérieur sans latte de serrage
Colle pour frein-vapeur et pare-vapeur conformément à la norme DIN 4108-7/SIA 180

ADH-ROOFSHT-WUETOP-600ML

Adhésif système testé pour l'étanchéité permanente des freins-vapeur/pare-vapeur à l'intérieur sans latte de serrage
x 20 pcs
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® MAX

RUBAN-(EURASOL-MAX)-60MM

Ruban adhésif résistant aux UV et aux intempéries particulièrement adhésif pour collage étanche et coupe-vent des membranes de sous-toiture et des films de protection de toit, pare-vapeur et freins-vapeur, ainsi que des films pour façades.
x 6 pcs
Ruban détanchéité adhésif double face WÜTOP® Filmfix Plus

ADHSEALTPE-DB-(FOILFIX-PLUS)-12MMX16M

Film adhésif rapide et facile à appliquer ou collage de raccords étanche et coupe-vent pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.
x 8 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Membrane de façade WÜTOP thermo façade pour les constructions de façade résistantes au vent et à la pluie

TAPIS FAÇADEWUTOP-THERMO(SK)-50X1,5X75M2

La membrane de façade stable aux UV convient à toutes les structures de façade ventilées avec gainage ouvert ou fermé, avec une part maximum de joints ouverts de 40 % de la surface de la façade et des largeurs de joints maximum de 50 mm
x 75 m2
Ruban détanchéité adhésif EURASOL®

TOILE-AUTOCOLLANTE-EURASOL-60MMX25M

Ruban adhésif polyvalent et extrêmement adhésif, pour collage étanche à l'air et coupe-vent des membranes de sous-toiture, des pare-vapeur et des freins-vapeur, ainsi que pour le collage de joints étanche pour panneaux OSB.