Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Frein d'écrou avec deux ailerons

DIN 463 acier galvanisé jaune
FREIN-ECROU-2-AILERONS-DIN463-(A3C)-D8,4

Art. N° 04270008

EAN 4046778606262

Prix affichés aux clients après connexion
Frein d'écrou avec deux ailerons

Art. N° 04270008

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 463, acier zingué jaune (A3C)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M8

Diamètre nominal (d1)

8,4 mm

Diamètre extérieur (d2)

17 mm

Longueur de patte (l1)

20 mm

Longueur de patte 2 (l2)

11 mm

Largeur de patte (b1)

8 mm

Épaisseur (s1)

0,75 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Design

Avec deux languettes

DIN

463