Freesmoeren W-0273 staal, 10, blank
FLENSMOER-6K-RIPP-10-SW17-M12
Art.-nr. 0273912
EAN 4038898252313
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Standaard schroefdraad
Sterkteklasse 10
Voor schroeven tot en met sterkteklasse 10.9 en gekartelde schroeven met sterkteklasse 100
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M12 x 1,75 |
Hoogte (h1) | 12 mm |
Flensdiameter (dc) | 24 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW17 |
Normering | WN 273 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Blank |
Werkingsprincipe van de borging | Ribben |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |
Uitvoering | Met flens |
Voldoet aan RoHS | Ja |