Freesmoeren
W-0273 geel verzinkt staal 10
MR-6K-FL-10-SW13-(A2C)-M8
Art.-nr. 02738
EAN 4057709340711
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Standaard schroefdraad
Sterkteklasse 10
Voor schroeven tot en met sterkteklasse 10.9 en gekartelde schroeven met sterkteklasse 100
Oppervlak
Geel galvanisch verzinkt (A2C)
Corrosieweerstand
Ca. 96 u. corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)
Werkprincipe van borgribben:
Tijdens het aandraaien zorgen de borgribben ervoor dat het materiaal waar de schroef wordt ingeschroefd in het contactvlak van de schroef "rolt".Hierdoor raakt het kunststof vervormd waardoor het oppervlak wordt verhard.Aan het eind van het aanzetten wordt geen noemenswaardige verzakking geconstateerd.De borgribben beperken de mate van verzakking van de verbinding en beperken zo het verlies van voorspankracht.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M8 x 1,25 |
Hoogte (h1) | 7 mm |
Flensdiameter (dc) | 18,2 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Normering | WN 273 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Werkingsprincipe van de borging | Ribben |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Voldoet aan RoHS | Nee |