Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Freesgeleider en sjabloon

Freesgeleider en model voor kozijn

Art.-nr. 0688396010
EAN 4038898581147

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

voor deurkozijn

Voor de efficiënte montage van Insert 3D infreesscharnieren met een diameter van 20 mm



Te gebruiken als enkel boor-/freessjabloon of als seriegeleider



Te gebruiken op houten deuren met een sponningruimte van 4 of 12 mm, met of zonder afdichtlip



Leveringsomvang:


  • 1 x freesgeleider

  • 1 x inlegsjabloon

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Stappen voor het gebruik van een freesgeleider:


1. Plaats de deurvleugel in het deurkozijn


2. Voeg sponningruimte aan de bovenkant toe (min. 4 mm); er mag geen sponningruimte zijn aan de scharnierzijde (freesgeleider is inclusief 4 mm sponningruimte)


3. Stel de locatie van het scharnier vast en markeer de scharnierreferentielijn (middelste scharnier) op de deurvleugel en het deurkozijn


4. Bepaal de dikte van de afdichtlip (om de stabiliteit van de freesgeleider voor een lipdikte van 18 mm te garanderen, raden we u aan de bijgeleverde zelfklevende afstandshouders te gebruiken)


5. Klem de freesgeleider op de deurvleugel (leg de markering op de deurvleugel gelijk met de inkepingen in de freesgeleider)


6. Leg de inlegsjabloon in de freesgeleider en maak de eerste snede (aanslagring: 30 mm diameter, freesgeleider: 20 mm diameter, freesdiepte 50 mm)


7. Laat de freesgeleider los en herhaal het proces op de volgende positie


8. Reinig de uitgefreesde gedeelten


9. Plaats en bevestig de scharnieren


10. Hang de deurvleugel in het kozijn en controleer de werking



Stappen voor montage als seriefreesgeleider:


1. Monteer de seriefreesgeleider (de lengteaanslagen kunnen afzonderlijk worden versteld voor DIN R- + DIN L-deuren en worden in de deursponning gestoken)


2. Stel de locatie van het scharnier vast


3. Leg de freesgeleider van de deur gelijk met de freesgeleider van het kozijn (houd rekening met de sponningruimte aan de bovenkant van min. 4 mm op de freesgeleider van de deur)


4. Bepaal de dikte van de afdichtlip (om de stabiliteit van de freesgeleider voor een lipdikte van 18 mm te garanderen, raden we u aan


de bijgeleverde zelfklevende afstandshouders te gebruiken)


5. Klem de seriefreesgeleider op de deurvleugel (steek deze in de deursponning)


6. Leg de sjabloon in de freesgeleider en maak de sneden (aanslagring: 30 mm diameter, freesgeleider: 20 mm diameter, freesdiepte: 50 mm)


7. Verwijder de seriefreesgeleider


8. Reinig de uitgefreesde gedeelten


9. Plaats en bevestig de scharnieren


10. Hang de deurvleugel in het kozijn en controleer de werking

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Blank

DIN-richting

DIN R/L

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reserve-inlegsjabloon

TEMPLT-REPL-(F.MILJIGFRM-RECESHNGE3D)

Voor het boren van een uitsparing met freesgeleider kozijn Insert 3D
x 1 st
Aanslag

BLOCK-(F.RBT12MM-RECESHNGE3D)

Voor Insert 3D boor-/freesgeleider kozijnscharnier
x 1 st
Aanslag

STOP-F.SERIELDRILLJIG-RECESHNGE3D

Voor Insert 3D seriefreesgeleider infreesscharnier
x 1 st
Verbindingsstang

CONSQUARBAR-F.RECESHNGE3D-(ZN)-L2400MM

Voor Insert 3D freesgeleider scharnier
x 1 st