Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Frame voor VS TAL Larder apothekerskasten

Frame voor apothekerskast VS TAL Larder
ZB-RAHM-TAL-LARDER-HSHRNK-(1451-1700)

Art.-nr. 0684901792

EAN 4061975269164

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Frame voor VS TAL Larder apothekerskasten

Art.-nr. 0684901792
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
Flexibel instelbaar op kasthoogte
  • Eigen indeling

  • Hang manden eenvoudig op met het Easyfit-systeem, geen gereedschap nodig

  • De hoogte van de manden kan snel en eenvoudig worden aangepast met behulp van de klembevestiging

  • Clips van manden hebben ingebouwde mandaanslag om te voorkomen dat ze onbedoeld eruit komen

  • Bij het openen schuiven de manden automatisch naar buiten uit de kast

  • Gebruikersvriendelijke beweging

  • Gemakkelijke toegang tot de opgeslagen materialen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Wit aluminium RAL 9006

Geschikt voor kastbreedte

300 mm, 400 mm

Minimale inwendige inbouwhoogte

1451 mm

Max. vrije installatiehoogte

1700 mm

Minimale inwendige inbouwdiepte

504 mm

Draagvermogen

120 kg

Inclusief Frame voor VS TAL Larder apothekerskasten:
0 x
VS TAL LARDER apothekerskast

UITTREKBAAR-HGKINRSET-SA-(1451-1700)-400

Omschrijving: Met ingebouwd zelfsluitend en dempend mechanisme
Hoeveelheid: 0 x
0 x
VS TAL LARDER apothekerskast

UITTREKBAAR-HGKINRSET-SA-(1451-1700)-400

Omschrijving: Met ingebouwd zelfsluitend en dempend mechanisme
Hoeveelheid: 0 x