Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Frame voor VS TAL Larder apothekerskasten

Frame voor apothekerskast VS TAL Larder
TB-FRAME-HSA5-H.K.INRICHT-(1700-1950MM)

Art.-nr. 0684901763
EAN 4052703650385

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Flexibel instelbaar op kasthoogte
  • Eigen indeling

  • Hang manden eenvoudig op met het Easyfit-systeem, geen gereedschap nodig

  • De hoogte van de manden kan snel en eenvoudig worden aangepast met behulp van de klembevestiging

  • Clips van manden hebben ingebouwde mandaanslag om te voorkomen dat ze onbedoeld eruit komen

  • Bij het openen schuiven de manden automatisch naar buiten uit de kast

  • Gebruikersvriendelijke beweging

  • Gemakkelijke toegang tot de opgeslagen materialen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Wit aluminium RAL 9006

Geschikt voor kastbreedte

300 mm, 400 mm

Minimale inwendige inbouwhoogte

1701 mm

Max. vrije installatiehoogte

1900 mm

Minimale inwendige inbouwdiepte

504 mm

Draagvermogen

120 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Mandensets voor apothekerskasten

TB-MANDENSET-5 STKS-250X458-H.K.INR.-SAP

Voor gereedschaploos en individueel ophangen in het uittrekframe van de wandkast
x 1 st
Mandensets voor apothekerskasten

TB-MANDENSET-5 STKS-350X458-H.K.INR.-SAP

Voor gereedschaploos en individueel ophangen in het uittrekframe van de wandkast
x 1 st
Mandensets voor apothekerskasten

TB-MANDENSET-5 STKS-250X458-H.K.INR.-PRE

Voor gereedschaploos en individueel ophangen in het uittrekframe van de wandkast
x 1 st
Mandensets voor apothekerskasten

TB-MANDENSET-5 STKS-350X458-H.K.INR.-PRE

Voor gereedschaploos en individueel ophangen in het uittrekframe van de wandkast