Frame Nova Pro Classic H90
Frame Nova Pro Classic H90
NOVAPRO CLASSIC H 90 500 ALU
GRASS
NOVA PRO CLASSIC

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Afwerkpaneel geschikt voor Crystal
- Uitstekende gebruikseigenschappen
- Maximale stabiliteit
- Minimale afhanging
- Frontpaneel kan zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd
- Geen voorbereidende werkzaamheden aan bodem nodig
- Bodem en achterwand hebben dezelfde breedte
- Optimaal ruimtegebruik dankzij rechte binnenwanden en smalle installatiebreedte
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale lengte | 500 mm |
Hoogte | 90 mm |
Kleur | Zilvermetallic |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Poedercoating |
Hoogteaanpassing | +/- 2 mm |
Zijdelingse aanpassing | +/- 1,5 mm |
Minimale inbouwdiepte | 503 mm |
Uitvoering | Per paar verpakt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!