Fraiseuse à lamelles d'assemblage HVF 800
Fraiseuse à lamelles d'assemblage HVF 800
FRAISEUSE LAMELLE ELECTRIQUE HVF 800
Art. N° 57062001
EAN 4061975221315
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Plateau avant pivotant gradué
Pour les coupes d'onglet de 0 à 90° à réglage continue, avec verrouillage à 22,5°, 45° et 67,5°, hauteur réglable
Ergonomie
La poignée étrier pratique garantit une transmission de puissance et une manipulation optimales
Travaux de précision
Guide à deux colonnes avec centre facilement visible et repères extérieurs à l'arrière et sur le plateau
Sécurité de travail
Le plateau en plastique se fixe pour protéger les mains de l'outil de découpe
Propreté
Système d'évacuation de poussière intégré pour un travail propre
Confort
Interrupteur marche/arrêt facile d'accès avec option de verrouillage pour un fonctionnement continu
Remplacement rapide de l'outil
Blocage de l'axe
Réglage fin
Profondeur de coupe prédéfinie pour les panneaux d'assemblage en bois
Fiches de données de sécurité(X)
Pour des assemblages robustes et précis dans des matériaux tels que le bois dur ou tendre, les panneaux en bois aggloméré ou en plastique avec des lamelles de raccordement en bois
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 800 W |
Vitesse à vide max. | 10750 tr/min |
Vitesse de rotation max. à la charge nominale | 6000 tr/min |
Longueur de la plaque de base x largeur de la plaque de base | 130 x 130 mm |
Angle d'onglet min./max. | 0-90 Degré |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M10 |
Largeur de rainure | 4 mm |
Longueur | 315 mm |
Poids de la machine | 3,2 kg |
Longueur de câble | 4 m |
SAC A POUSSIERE TOILE POUR HVF 710
PLAQUE
CASEINRT-(HVF710-S)-SYS-8.4.3
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!