Fraise quart de rond pour bois avec roulement à billes
Fraise à double rayon pour bois avec roulement à billes
FRAISE-DE-CORBURE-DOUBLE-DIAM-38,1MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Stabilité et concentricité élevées, contours précis et longévité extrême grâce à la fraise en acier de qualité supérieure et en carbure de tungstène résistant à l'usure.
- La capacité de brasage haute résistance des pointes en carbure de tungstène assure un fonctionnement impeccable et sûr.
- Les fraises peuvent être stockées en toute sécurité dans le conditionnement réutilisable fourni.
- Avec pointes TC
- Double tranchant
- Pour rotation horaire
- Pour avance manuelle
- Conception : Pointes TC
- Roulement à billes : Diamètre 12,7 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Profilage des bords dans les bois tendres, les bois durs et les contreplaqués.
![]() | |
Diamètre (D) | 38.1 mm |
Longueur (L) | 59 mm |
Longueur effective (NL) | 19 mm |
Rayon (R) | 6.35 mm |
Diamètre de la tige (d) | 8 mm |
Matière de l'arête de coupe | Métal dur |
Convient pour type de machine | Défonceuse manuelle |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!