Fraise multi-profil pour le bois Avec roulement à billes
Fraise multi-profil pour bois avec roulement à billes
HOUTFREES MULTIPROFIEL 8MM D.36,7MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Stabilité et concentricité élevées, contours précis et grande longévité
En acier haut de gamme et en carbure de tungstène résistant à l'usure
Travail sûr et impeccable
Grâce au brasage haute résistance des arêtes de coupe en carbure de tungstène
Rangement sécurisé des fraises
Grâce à l'emballage réutilisable fourni
Roulement à billes
Diamètre 12,7 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté aux défonceuses manuelles
![]() | |
Diamètre (D) | 36.7 mm |
Longueur (L) | 61 mm |
Longueur effective (NL) | 21 mm |
Rayon (R) | 6 mm |
Diamètre de la tige (d) | 8 mm |
Convient pour type de machine | Défonceuse manuelle |
Matière de l'arête de coupe | Métal dur |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!