Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise longue eu HSCo 90° TiAIN DIN 335C

Fraise conique EU HSCo 90° TiAlN DIN 335C

Art. N° 0694121010

EAN 4062856442300

Prix affichés aux clients après connexion
Fraise longue eu HSCo 90° TiAIN DIN 335C

Art. N° 0694121010
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
Un ensemble polyvalent avec un pas extrêmement irrégulier (EU) et un revêtement TWINDUR pour des coupes parfaites et des performances maximales.

Pas extrêmement irrégulier


  • Qualité de surface maximale : fraises précises, rondes et sans broutage

  • Traitement plus rapide grâce à des vitesses de coupe plus élevées

  • Usure de l'outil grandement réduite

  • Fonctionnement sans à-coup sur tous les matériaux

  • Grande réduction de la force d'avance requise


Idéale pour les vis renfoncées


Avec queue cylindrique



Usage universel


Traitement de presque tous les matériaux grâce à une géométrie de pointe spéciale et au matériau de coupe HSCo.



Longue durée de vie et vitesse élevée


Grâce au revêtement super dur à base de nitrure de titane-aluminium

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial, Matériau dur et résistant, Métal non ferreux, Plastique

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre de fraise (d1)

10,4 mm

Diamètre de la tige (d2)

6 mm

Diamètre de pointe (d3)

2,5 mm

Longueur (l1)

107 mm

Nombre d'arêtes de coupe (Z)

3 PCS

Normes

DIN 335

Forme

C

Matière de coupe

HSCo

Angle de fraise

90 Degré

Finition

TiAlN

Forme de tige

Cylindrique

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de fraisage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de fraisage (système de points)

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Comportement de fraisage (système de points)

3 of 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Hardox, Acier ressort, Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique, Plastiques, renforcés en fibre de verre/carbone

Affectation d'une fraise conique en fonction des normes de vis
Fraise conique de diamètre nominal d1 Pour vis tête fraisée Pour vis tête fraisée
DIN EN ISO 10642
(anciennement DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(anciennement DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance (mm/r)
Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Valeurs de coupe pour fraises HSS, enduites
Pour les diamètres de 16,5-31
Type de matériau Résistance à la traction vc f
Dia. 16,5 Dia. 20,5 Dia. 25 Dia. 31
Aciers de construction standard ≤ 500 N/mm² 45 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1 000 N/mm² 42 0,110 0,130 0,150 0,170
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 700 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
Acier allié traité thermiquement allié ≤ 1000 N/mm² 34 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Aciers nitrurés ≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Aciers rapides ≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Fonte ≤ 240 HB 21 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 240 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Fonte dure ≤ 350 HB 18 0,070 0,080 0,090 0,120
Aciers inoxydables, sulfurés ≤ 900 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Aciers inoxydables, austénitiques ≤ 1100 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Aciers inoxydables, martensitiques ≤ 1200 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Titane et alliages de titane ≤ 850 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1 400 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Alliages spéciaux ≤ 1 600 N/mm² 7 0,110 0,130 0,150 0,170
Hardox Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110 0,140 0,160
Aciers à ressort ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Aluminium et ses alliages ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 650 N/mm² 55 0,210 0,230 0,260 0,300
Alliages d'aluminium coulé ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
Alliages d'aluminium coulé > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Alliages de magnésium ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Cuivre, faiblement allié ≤ 500 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Laiton, à copeaux courts ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Laiton, à copeaux longs ≤ 600 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Bronze, à copeaux courts ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 850 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Bronze à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 1000 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Plastiques ≤ 150 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Valeurs de coupe pour fraises HSS, enduites
Pour les diamètres de 6,3-12,4
Type de matériau Résistance à la traction vc f
Dia. 6,3 Dia. 8,3 Dia. 10,4 Dia. 12,4
Aciers de construction standard ≤ 500 N/mm² 45 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1 000 N/mm² 42 0,070 0,080 0,090 0,100
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 700 N/mm² 42 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 42 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
Acier allié traité thermiquement allié ≤ 1000 N/mm² 34 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Aciers nitrurés ≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Aciers rapides ≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Fonte ≤ 240 HB 21 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 240 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Fonte dure ≤ 350 HB 18 0,040 0,050 0,060 0,060
Aciers inoxydables, sulfurés ≤ 900 N/mm² 9 0,068 0,081 0,090 0,100
Aciers inoxydables, austénitiques ≤ 1100 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Aciers inoxydables, martensitiques ≤ 1200 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Titane et alliages de titane ≤ 850 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1 400 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Alliages spéciaux ≤ 1 600 N/mm² 7 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 4 0,070 0,080 0,080 0,090
Aciers à ressort ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Aluminium et ses alliages ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,162 0,170 0,190
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 650 N/mm² 55 0,150 0,162 0,170 0,190
Alliages d'aluminium coulé ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
Alliages d'aluminium coulé > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Alliages de magnésium ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,160 0,170 0,190
Cuivre, faiblement allié ≤ 500 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Laiton, à copeaux courts ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Laiton, à copeaux longs ≤ 600 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronze, à copeaux courts ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronze à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1000 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Plastiques ≤ 150 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications