Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise en carbure avec denture MX

Fraise au carbure TIALN-MX à bout arrondi

Art. N° 0616404041

EAN 4053478099812

Prix affichés aux clients après connexion
Fraise en carbure avec denture MX

Art. N° 0616404041
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
Bout rond, revêtement TIALN, similaire à DIN 8032/8033 - système de dents décalées

La denture MX universelle convient à l'usinage de l'acier inoxydable, de l'acier (< 60 HRC), de la fonte grise, des cordons de soudure, des aciers trempés et des plastiques durs



Excellente qualité de surface associée à un taux élevé d'enlèvement de la matière


Limitation des travaux de retouche nécessaires.



Revêtement TiALN


Revêtement résistant à l'usure d'une dureté de 3 600 HV et d'une résistance à la chaleur jusqu'à 900 °C.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'ébavurage robotisé, l'élimination des bavures de moulage sur les bords internes, l'usinage fin des surfaces, la finition et l'ébavurage des cordons de soudure apparents, le formage, le chanfreinage, les ajustements lors du montage et les travaux d'ébavurage généraux.

Mode d'emploi

Pour connaître les vitesses de rotation (n) et de coupe (Vc) appropriées pour le matériau concerné, se reporter au tableau d'application.

Forme

Forme semi-circulaire

Longueur

70 mm

Diamètre de la tige

6 mm

Type de dents

MX

Finition

TiAlN

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points