Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise en carbure multi-performances TiAlSiN

Fraise en carbure multi-performance TiAlSiN
FRAISE CARBURE CYL TIALSIN Ø6 L 18MM
ZEBRA

Art. N° 0616580060
EAN 4056807672311

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Polyvalence haut de gamme avec revêtement en titane-aluminium-silicone-nitrure et une géométrie multi-dents unique pour une ébauche et un lissage efficaces en un seul traitement sur quasiment tous les matériaux tels que l'acier avec une dureté de < 65 HRC, la fonte, l'acier inoxydable, le titane, les alliages spéciaux et les matériaux durs et difficiles (par ex. le Hardox). Convient également pour les métaux non ferreux, tels que les alliages d'aluminium > 10 % de silicone, alliages de magnésium, laiton, cuivre, bronze et plastique.
  • Géométrie multi-dents innovante avec une combinaison de denture fine et à coupe double pour une finition de surface brillante et lisse, des conditions de fraisage homogènes et une excellente prise en main

  • Revêtement TiAlSiN haut de gamme pour jusqu'à 3 fois plus de longévité que les fraises à ébavurer sans revêtement avec système de coupe double classique

  • Capacité de coupe jusqu'à 50 % supérieure par rapport aux fraises à ébavurer avec système de coupe double classique

  • Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète

  • Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® en bronze
Indication

Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe extrêmement élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Ebavurage, travail des contours, usinage des surfaces, ponçage des cordons de soudure, façonnage, bufflage de la fonte et chanfreinage des bords.

Forme

Cylindrique

Diamètre de tête x longueur d'arête de coupe

6 x 18 mm

Longueur

50 mm

Diamètre de tige

6 mm

Convient pour les matériaux

Acier
Fonte
Acier inoxydable
Titane
Alliage de titane
Alliage spécial
Matériau dur et résistant
Métal non ferreux

Adapté aux duretés jusqu'à

65 HRC

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de dents

Multi Performance

Matière de coupe

HM

Finition

TiAlSiN

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Efficacité de coupe (système de points)

3 sur 4 points

Qualité/finition de surface (système de points)

3 sur 4points

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Comportement de guidage (système de points)

4 sur 4 points

Forme de tige

Cylindrique