Fraise en carbure multi-performances TiAlSiN
Fraise en carbure multi-performance TiAlSiN
FRAISE CARBURE BOULE TIALSIN Ø6 L5 MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Polyvalence haut de gamme avec revêtement en titane-aluminium-silicone-nitrure et une géométrie multi-dents unique pour une ébauche et un lissage efficaces en un seul traitement sur quasiment tous les matériaux tels que l'acier avec une dureté de < 65 HRC, la fonte, l'acier inoxydable, le titane, les alliages spéciaux et les matériaux durs et difficiles (par ex. le Hardox). Convient également pour les métaux non ferreux, tels que les alliages d'aluminium > 10 % de silicone, alliages de magnésium, laiton, cuivre, bronze et plastique.
- Géométrie multi-dents innovante avec une combinaison de denture fine et à coupe double pour une finition de surface brillante et lisse, des conditions de fraisage homogènes et une excellente prise en main
- Revêtement TiAlSiN haut de gamme pour jusqu'à 3 fois plus de longévité que les fraises à ébavurer sans revêtement avec système de coupe double classique
- Capacité de coupe jusqu'à 50 % supérieure par rapport aux fraises à ébavurer avec système de coupe double classique
- Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
- Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® en bronze
Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe extrêmement élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.
Fiches de données de sécurité(X)
Ebavurage, travail des contours, usinage des surfaces, ponçage des cordons de soudure, façonnage, bufflage de la fonte et chanfreinage des bords.
Forme | Sphérique |
Diamètre de tête x longueur d'arête de coupe | 6 x 5 mm |
Longueur | 50 mm |
Diamètre de tige | 6 mm |
Convient pour les matériaux | Acier |
Adapté aux duretés jusqu'à | 65 HRC |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de dents | Multi Performance |
Matière de coupe | HM |
Finition | TiAlSiN |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Efficacité de coupe (système de points) | 3 sur 4 points |
Qualité/finition de surface (système de points) | 3 sur 4points |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Comportement de guidage (système de points) | 4 sur 4 points |
Forme de tige | Cylindrique |