Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise en carbure Denture RADIUS

Fraise en carbure de tungstène avec dents radius
FRAISE CARBURE RADIUS Ø12,7 L25 MM
ZEBRA

Art. N° 0616590127
EAN 4056807693033

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Outil à rayon professionnel avec une forme ronde et cylindrique combinée pour un chanfreinage unique des bords sur les chanfreins internes et externes dans quasiment tous les matériaux tels que l'acier avec une dureté de < 60 HRC, la fonte, l'acier inoxydable, les alliages spéciaux, les matériaux durs et difficiles (par ex. le Hardox) et les métaux non ferreux durs.
  • Géométrie de denture spéciale avec chevauchement des dents au centre de la fraise pour une production pratique de rayons homogènes.

  • La géométrie de guidage auto-centrée empêche tout dérapage sur des arêtes vives.

  • La partie avant lisse de la fraise permet d'éviter d'endommager la surface de la pièce.

  • Conditions de fraisage homogènes et excellente prise en main

  • Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
Indication

Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Ebavurage, travail des contours, usinage des surfaces, ponçage des cordons de soudure, façonnage, chanfreinage des bords

Forme

Combinaison de forme cylindrique et cylindrique

Diamètre de tête x longueur d'arête de coupe

12,7 x 25 mm

Longueur

70 mm

Diamètre de la tige

6 mm

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Alliage spécial, Matériau dur et résistant, Métal non ferreux

Adapté aux duretés jusqu'à

60 HRC

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de dents

RADIUS

Matière de coupe

HM

Finition

Brut

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Efficacité de coupe (système de points)

2 sur 4 points

Qualité/finition de surface (système de points)

3 sur 4points

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Comportement de guidage (système de points)

3 sur 4 points

Forme de tige

Cylindrique