Fraise en carbure Denture MX
Fraise en carbure avec denture MX
FRAISE CARBURE CYL COUPE DR MX Ø12 L25MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Produit de petits copeaux et une très grande qualité de surface
- Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.
Fiches de données de sécurité(X)
Ebavurage, travail des contours, usinage des surfaces, ponçage des cordons de soudure, façonnage, chanfreinage des bords
Forme | Forme cylindrique avec coupe droite |
Diamètre de tête x longueur d'arête de coupe | 12 x 25 mm |
Longueur | 70 mm |
Diamètre de tige | 6 mm |
Convient pour les matériaux | Acier |
Adapté aux duretés jusqu'à | 60 HRC |
Qualité | Norme Würth |
Type de dents | MX |
Matière de coupe | HM |
Finition | Brut |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Efficacité de coupe (système de points) | 2 sur 4 points |
Qualité/finition de surface (système de points) | 2 sur 4points |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Comportement de guidage (système de points) | 2 sur 4 points |
Forme de tige | Cylindrique |