Fraise en carbure Denture ALU
Fraise en carbure, denture ALU
FRAISE CARBURE CYL ARRONDI ALU Ø6 L 16MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Taux élevé d'évacuation des copeaux, performances élevées d'enlèvement et faible adhérence du matériau
- Géométrie de coupe optimisée pour l'application avec coupe de facette
- Conditions de fraisage homogènes avec vitesse de coupe élevée
- Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe extrêmement élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le fraisage des contours, l'ébavurage de l'intérieur des trous, le meulage de préparation des dépôts de soudage, le fraisage (ébavurage, traitement des cordons de soudure et des contours), ainsi que les composants petits et délicats des secteurs de la construction mécanique et de la fabrication de moules et de modèles.
Forme | Forme cylindrique à bout arrondi |
Diamètre de tête x longueur d'arête de coupe | 6 x 16 mm |
Longueur | 50 mm |
Diamètre de tige | 6 mm |
Convient pour les matériaux | Métal non ferreux |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de dents | ALU |
Matière de coupe | HM |
Finition | Brut |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Efficacité de coupe (système de points) | 3 sur 4 points |
Qualité/finition de surface (système de points) | 3 sur 4points |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Comportement de guidage (système de points) | 3 sur 4 points |
Forme de tige | Cylindrique |