Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise deux tailles HSCo8, courte, coupe au centre DIN 844K

Fraise deux tailles HSCo8 DIN 844K Z4-6 2xD type N ZS

Art. N° 5443600558

EAN 4055375876817

Prix affichés aux clients après connexion
Fraise deux tailles HSCo8, courte, coupe au centre DIN 844K

Art. N° 5443600558
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
Pour la finition des aciers à résistance moyenne à haute jusqu'à 1 200 N/mm² (aciers de construction, aciers cémentés, aciers de trempage), des métaux non ferreux, des aciers résistant à l'acide et à la rouille avec des performances de coupe élevées, mais de bonnes propriétés de surface. Particulièrement adaptée au fraisage synchrone.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Référence du produit

1786

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Cuivre, Laiton, Plastique

Diamètre (d1)

14 mm

Diamètre de la tige (d2)

12 mm

Longueur (l1)

83 mm

Longueur de coupe (l2)

26 mm

Nombre d'arêtes de coupe (Z)

4 PCS

Normes

DIN 844

Longueur de construction

Court

Forme de tige

Cylindrique DIN 1835-B

Matière de coupe

HSCo8

Finition

Brut

Alimentation en liquide de refroidissement

Externe

Angle d'hélice

40°

Tolérance de diamètre d'arête de coupe

k10

Tolérance de diamètre de tige

h6

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers trempés non alliés < 1 000 N/mm², Aciers trempés alliés < 1 000 N/mm², Aciers nitrurés < 1 300 N/mm², Fonte grise, Fonte malléable, Aciers inoxydables < 850 N/mm², Aciers inoxydables > 850 N/mm², Titane, Alliages de titane, Cuivre, Laiton, Plastiques

Légende
E = émulsion ae = 0.5xd1
vc = vitesse de coupe [m/min]
fz = avance par dent [mm/t] ap = 1xd1
ae = épaisseur de coupe (radiale)
ap = épaisseur de coupe (axiale)
Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Valeurs de coupe pour contour de dégrossissage
Pour dia. 12 à dia. 32
Type de matériau Résistance à la traction Refroidissement vc fz
Dia. 12-15,9 Dia. 16-19,9 Dia. 20-23,9 Dia. 24-31,9 Dia. 32
Aciers de construction standard < 500 N/mm² E 37 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
500-850 N/mm² E 30 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Aciers au carbone < 850 N/mm² E 34 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
850-1000 N/mm² E 26 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Aciers traités thermiquement non alliés < 700 N/mm² E 33 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
700-850 N/mm² E 30 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
850-1000 N/mm² E 24 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Aciers alliés traités thermiquement 850-1000 N/mm² E 22 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
1000-1200 N/mm² E 18 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Aciers cémentés non alliés < 750 N/mm² E 30 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Aciers cémentés alliés < 1000 N/mm² E 22 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
1000-1200 N/mm² E 18 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Aciers nitrurés < 1000 N/mm² E 22 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
1000-1200 N/mm² E 18 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Aciers à outils < 850 N/mm² E 26 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
850-1100 N/mm² E 16 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
1100-1400 N/mm² E 9 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Aciers rapides 850-1200 N/mm² E 8 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Acier de construction résistant à l'usure 1350 N/mm² E 9 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Aciers à ressort < 1200 N/mm² E 8 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Aciers inoxydables, sulfurés < 700 N/mm² E 24 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Aciers inoxydables, austénitiques < 700 N/mm² E 18 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
< 850 N/mm² E 12 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Aciers inoxydables, martensitiques < 1100 N/mm² E 9 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Alliages spéciaux < 1200 N/mm² E 7 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Fonte < 180 HB - 34 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
> 180 HB - 30 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Graphite nodulaire, fonte malléable > 180 HB - 26 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
> 260 HB E 18 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Titane, alliages de titane < 850 N/mm² E 9 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Cuivre, faiblement allié < 350 N/mm² E 73 0,062 0,078 0,099 0,122 0,157
Laiton, à copeaux courts < 600 N/mm² - 73 0,062 0,078 0,099 0,122 0,157
Laiton, à copeaux longs < 600 N/mm² - 49 0,062 0,078 0,099 0,122 0,157
Bronze, à copeaux courts < 600 N/mm² - 49 0,062 0,078 0,099 0,122 0,157
650-850 N/mm² - 37 0,062 0,078 0,099 0,122 0,157
Bronze, à copeaux longs < 850 N/mm² E 30 0,062 0,078 0,099 0,122 0,157
850-1200 N/mm² E 18 0,069 0,085 0,107 0,133 0,170
Valeurs de coupe pour contour de dégrossissage
Pour dia. 3 à dia. 11,9
Type de matériau Résistance à la traction Refroidissement vc fz
Dia. 3-3,9 Dia. 4-5,9 Dia. 6-7,9 Dia. 8,0-9,9 Dia. 10-11,9
Aciers de construction standard < 500 N/mm² E 37 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
500-850 N/mm² E 30 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Aciers au carbone < 850 N/mm² E 34 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
850-1000 N/mm² E 26 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Aciers traités thermiquement non alliés < 700 N/mm² E 33 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
700-850 N/mm² E 30 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
850-1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Aciers alliés traités thermiquement 850-1000 N/mm² E 22 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
1000-1200 N/mm² E 18 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Aciers cémentés non alliés < 750 N/mm² E 30 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Aciers cémentés alliés < 1000 N/mm² E 22 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
1000-1200 N/mm² E 18 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Aciers nitrurés < 1000 N/mm² E 22 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
1000-1200 N/mm² E 18 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Aciers à outils < 850 N/mm² E 26 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
850-1100 N/mm² E 16 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
1100-1400 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Aciers rapides 850-1200 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Acier de construction résistant à l'usure 1350 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Aciers à ressort < 1200 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Aciers inoxydables, sulfurés < 700 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Aciers inoxydables, austénitiques < 700 N/mm² E 18 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
< 850 N/mm² E 12 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Aciers inoxydables, martensitiques < 1100 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Alliages spéciaux < 1200 N/mm² E 7 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Fonte < 180 HB - 34 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
> 180 HB - 30 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Graphite nodulaire, fonte malléable > 180 HB - 26 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
> 260 HB E 18 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Titane, alliages de titane < 850 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Cuivre, faiblement allié < 350 N/mm² E 73 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Laiton, à copeaux courts < 600 N/mm² - 73 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Laiton, à copeaux longs < 600 N/mm² - 49 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Bronze, à copeaux courts < 600 N/mm² - 49 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
650-850 N/mm² - 37 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Bronze, à copeaux longs < 850 N/mm² E 30 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
850-1200 N/mm² E 18 0,010 0,018 0,034 0,053 0,070
Légende
E = émulsion ae = 1xd1
vc = vitesse de coupe [m/min]
fz = avance par dent [mm/t] ap = 1xd1
ae = épaisseur de coupe (radiale)
ap = épaisseur de coupe (axiale)
Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Les rainures complètes ne sont pas réalisables pour les diamètres supérieurs à 20 mm, car la puissance consommée est trop élevée.
Légende
E = émulsion ae = 0.1xd1
vc = vitesse de coupe [m/min]
fz = avance par dent [mm/t] ap = 1.5xd1
ae = épaisseur de coupe (radiale)
ap = épaisseur de coupe (axiale)
Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Valeurs de coupe pour contour de finition
Pour dia. 12 à dia. 32
Type de matériau Résistance à la traction Refroidissement vc fz
Dia. 12-15,9 Dia. 16-19,9 Dia. 20-23 Dia. 24-31,9 Dia. 32
Aciers de construction standard < 500 N/mm² E 45 0,022 0,035 0,044 0,057 0,080
500-850 N/mm² E 38 0,019 0,031 0,039 0,050 0,069
Aciers au carbone < 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
850-1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Aciers traités thermiquement non alliés < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
700-850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
850-1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Aciers alliés traités thermiquement 850-1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
1000-1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Aciers cémentés non alliés < 750 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Aciers cémentés alliés < 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
1000-1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Aciers nitrurés < 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
1000-1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Aciers à outils < 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
850-1100 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
1100-1400 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Aciers rapides 850-1200 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,042 0,048 0,064
Acier de construction résistant à l'usure 1350 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Aciers à ressort < 1200 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Aciers inoxydables, sulfurés < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Aciers inoxydables, austénitiques < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
< 850 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Aciers inoxydables, martensitiques < 1100 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Alliages spéciaux < 1200 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Fonte < 180 HB - 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
> 180 HB - 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Graphite nodulaire, fonte malléable > 180 HB - 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
> 260 HB E 25 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Titane, alliages de titane < 850 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Cuivre, faiblement allié < 350 N/mm² E 120 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
Laiton, à copeaux courts < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
Laiton, à copeaux longs < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
Bronze, à copeaux courts < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
650-850 N/mm² - 80 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
Bronze, à copeaux longs < 850 N/mm² E 80 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
850-1200 N/mm² E 65 0,041 0,050 0,060 0,068 0,092
Valeurs de coupe pour contour de finition
Pour dia. 3 à dia. 11,9
Type de matériau Résistance à la traction Refroidissement vc fz
Dia. 3-3,9 Dia. 4-5,9 Dia. 6-7,9 Dia. 8-9,9 Dia. 10-11,9
Aciers de construction standard < 500 N/mm² E 45 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
500-850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Aciers au carbone < 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Aciers traités thermiquement non alliés < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
700-850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Aciers alliés traités thermiquement 850-1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Aciers cémentés non alliés < 750 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Aciers cémentés alliés < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Aciers nitrurés < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Aciers à outils < 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1100 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
1100-1400 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Aciers rapides 850-1200 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Acier de construction résistant à l'usure 1350 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Aciers à ressort < 1200 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Aciers inoxydables, sulfurés < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Aciers inoxydables, austénitiques < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Aciers inoxydables, martensitiques < 1100 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Alliages spéciaux < 1200 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Fonte < 180 HB - 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 180 HB - 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Graphite nodulaire, fonte malléable > 180 HB - 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 260 HB E 25 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Titane, alliages de titane < 850 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Cuivre, faiblement allié < 350 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Laiton, à copeaux courts < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Laiton, à copeaux longs < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronze, à copeaux courts < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
650-850 N/mm² - 80 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronze, à copeaux longs < 850 N/mm² E 80 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
850-1200 N/mm² E 65 0,006 0,011 0,014 0,023 0,036
Valeurs de coupe pour rainure de dégrossissage
Pour dia. 10 à dia. 20
Type de matériau Résistance à la traction Refroidissement vc fz
Dia. 10-11,9 Dia. 12-15,9 Dia. 16-19,9 Dia. 20
Aciers de construction standard < 500 N/mm² E 28 0,016 0,025 0,028 0,035
500-850 N/mm² E 23 0,014 0,021 0,025 0,031
Aciers au carbone < 850 N/mm² E 26 0,014 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 20 0,014 0,021 0,025 0,031
Aciers traités thermiquement non alliés < 700 N/mm² E 25 0,014 0,021 0,025 0,031
700-850 N/mm² E 23 0,014 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 18 0,014 0,021 0,025 0,031
Aciers alliés traités thermiquement 850-1000 N/mm² E 17 0,014 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 14 0,016 0,025 0,028 0,035
Aciers cémentés non alliés < 750 N/mm² E 23 0,014 0,021 0,025 0,031
Aciers cémentés alliés < 1000 N/mm² E 17 0,014 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 14 0,016 0,025 0,028 0,035
Aciers nitrurés < 1000 N/mm² E 17 0,014 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 14 0,016 0,025 0,028 0,035
Aciers à outils < 850 N/mm² E 20 0,014 0,021 0,025 0,031
850-1100 N/mm² E 12 0,016 0,025 0,028 0,035
1100-1400 N/mm² E 7 0,016 0,025 0,028 0,035
Aciers rapides 850-1200 N/mm² E 6 0,016 0,025 0,028 0,035
Acier de construction résistant à l'usure 1350 N/mm² E 7 0,016 0,025 0,028 0,035
Aciers à ressort < 1200 N/mm² E 6 0,016 0,025 0,028 0,035
Aciers inoxydables, sulfurés < 700 N/mm² E 18 0,014 0,021 0,025 0,031
Aciers inoxydables, austénitiques < 700 N/mm² E 14 0,014 0,021 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 9 0,014 0,021 0,025 0,031
Aciers inoxydables, martensitiques < 1100 N/mm² E 7 0,016 0,025 0,028 0,035
Alliages spéciaux < 1200 N/mm² E 5 0,016 0,025 0,028 0,035
Fonte < 180 HB - 26 0,014 0,021 0,025 0,031
> 180 HB - 23 0,014 0,021 0,025 0,031
Graphite nodulaire, fonte malléable > 180 HB - 20 0,014 0,021 0,025 0,031
> 260 HB E 14 0,014 0,021 0,025 0,031
Titane, alliages de titane < 850 N/mm² E 7 0,016 0,025 0,028 0,035
Cuivre, faiblement allié < 350 N/mm² E 55 0,029 0,041 0,046 0,055
Laiton, à copeaux courts < 600 N/mm² - 55 0,029 0,041 0,046 0,055
Laiton, à copeaux longs < 600 N/mm² - 37 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronze, à copeaux courts < 600 N/mm² - 37 0,029 0,041 0,046 0,055
650-850 N/mm² - 28 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronze, à copeaux longs < 850 N/mm² E 23 0,029 0,041 0,046 0,055
850-1200 N/mm² E 14 0,036 0,045 0,050 0,060
Valeurs de coupe pour rainure de dégrossissage
Pour dia. 3 à dia. 9,9
Type de matériau Résistance à la traction Refroidissement vc fz
Dia. 3-3,9 Dia. 4-5,9 Dia. 6-7,9 Dia. 8-9,9
Aciers de construction standard < 500 N/mm² E 28 0,003 0,005 0,007 0,010
500-850 N/mm² E 23 0,003 0,004 0,006 0,009
Aciers au carbone < 850 N/mm² E 26 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1000 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006 0,009
Aciers traités thermiquement non alliés < 700 N/mm² E 25 0,003 0,004 0,006 0,009
700-850 N/mm² E 23 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1000 N/mm² E 18 0,003 0,004 0,006 0,009
Aciers alliés traités thermiquement 850-1000 N/mm² E 17 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 14 0,003 0,005 0,007 0,010
Aciers cémentés non alliés < 750 N/mm² E 23 0,003 0,004 0,006 0,009
Aciers cémentés alliés < 1000 N/mm² E 17 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 14 0,003 0,005 0,007 0,010
Aciers nitrurés < 1000 N/mm² E 17 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 14 0,003 0,005 0,007 0,010
Aciers à outils < 850 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1100 N/mm² E 12 0,003 0,005 0,007 0,010
1100-1400 N/mm² E 7 0,003 0,005 0,007 0,010
Aciers rapides 850-1200 N/mm² E 6 0,003 0,005 0,007 0,010
Acier de construction résistant à l'usure 1350 N/mm² E 7 0,003 0,005 0,007 0,010
Aciers à ressort < 1200 N/mm² E 6 0,003 0,005 0,007 0,010
Aciers inoxydables, sulfurés < 700 N/mm² E 18 0,003 0,004 0,006 0,009
Aciers inoxydables, austénitiques < 700 N/mm² E 14 0,003 0,004 0,006 0,009
< 850 N/mm² E 9 0,003 0,004 0,006 0,009
Aciers inoxydables, martensitiques < 1100 N/mm² E 7 0,003 0,005 0,007 0,010
Alliages spéciaux < 1200 N/mm² E 5 0,003 0,005 0,007 0,010
Fonte < 180 HB - 26 0,003 0,004 0,006 0,009
> 180 HB - 23 0,003 0,004 0,006 0,009
Graphite nodulaire, fonte malléable > 180 HB - 20 0,003 0,004 0,006 0,009
> 260 HB E 14 0,003 0,004 0,006 0,009
Titane, alliages de titane < 850 N/mm² E 7 0,003 0,005 0,007 0,010
Cuivre, faiblement allié < 350 N/mm² E 55 0,006 0,008 0,011 0,020
Laiton, à copeaux courts < 600 N/mm² - 55 0,006 0,008 0,011 0,020
Laiton, à copeaux longs < 600 N/mm² - 37 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronze, à copeaux courts < 600 N/mm² - 37 0,006 0,008 0,011 0,020
650-850 N/mm² - 28 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronze, à copeaux longs < 850 N/mm² E 23 0,006 0,008 0,011 0,020
850-1200 N/mm² E 14 0,006 0,011 0,014 0,023