Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise conique, bague jaune/bleue embout HSS 90° court

Fraise conique HSS embout 90° court
CNTSNK-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D20,5MM

Art. N° 0694025020

EAN 4062856933204

Prix affichés aux clients après connexion
Fraise conique, bague jaune/bleue embout HSS 90° court

Art. N° 0694025020
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
Particulièrement adapté à l'usinage des aciers classiques, de la fonte et des métaux non ferreux (aluminium, cuivre, alliages d'aluminium et plastiques) avec machines portatives.

Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage


Fraise conique de précision à trois arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie optimisée pour les outils portatifs


Effort réduit et meilleure qualité de fraisage/évacuation des copeaux par rapport aux fraises coniques classiques



Tige hexagonale 1/4 pouce normalisée


  • Aucun glissement dans le mandrin de serrage, s'adapte aux portes-embouts

  • Possibilité de passer rapidement du fraisage au vissage et inversement


Emballage du produit fabriqué 100 % en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour les matériaux

Métal non ferreux, Acier

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre de fraise (d1)

20,5 mm

Diamètre de la tige (d2)

1/4 in

Diamètre de pointe (d3)

3,5 mm

Longueur (l1)

41 mm

Nombre d'arêtes de coupe (Z)

3 PCS

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Angle de fraise

90 Degré

Finition

Brut

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Qualité de fraisage (système de points)

3 of 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de fraisage (système de points)

3 of 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers rapides, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium, Fonte blanche, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique, Plastiques, renforcés en fibre d'aramide, Plastiques, renforcés en fibre de verre/carbone

Affectation d'une fraise conique en fonction des normes de vis
Fraise conique de diamètre nominal d1 Pour vis têtes fraisées Pour vis têtes fraisées
DIN EN ISO 10642
(anciennement DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(anciennement DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance (mm/r)
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Pour les diamètres de 12,4-20,5
Désignation du matériau Résistance à la traction vc f
Dia. 12,4 Dia. 16,5 Dia. 20,5
Aciers de construction génériques ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Acier allié traité thermiquement allié ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Aciers de nitruration ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Aciers rapides ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Fonte ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Fonte dure ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Aluminium et ses alliages ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alliages d'aluminium corroyé ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alliages fonte d'aluminium ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alliages fonte d'aluminium > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alliages de magnésium ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Cuivre, faiblement allié ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Laiton, à copeaux courts ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Laiton, à copeaux longs ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, à copeaux courts ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, à copeaux longs ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Plastiques ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Valeurs de coupe pour fraise conique embout HSS 90° court
Pour les diamètres de 6,3-10,4
Désignation du matériau Résistance à la traction vc f
Dia. 6,3 Dia. 8,3 Dia. 10,4
Aciers de construction génériques ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Acier allié traité thermiquement allié ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Aciers de nitruration ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Aciers rapides ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Fonte ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Fonte dure ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Aluminium et ses alliages ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alliages d'aluminium corroyé ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alliages fonte d'aluminium ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alliages fonte d'aluminium > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alliages de magnésium ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Cuivre, faiblement allié ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Laiton, à copeaux courts ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Laiton, à copeaux longs ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, à copeaux courts ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, à copeaux longs ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Plastiques ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE ®

VISSEUSE LI-ION 18 V ABS 18 POWER

Visseuse-perceuse sans fil très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm