Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise conique TiN 90° DIN 335C

Fraise conique HSS, nitrure de titane
FRAISE 90° HSS Ø 16.5 MM REVETUE TIN

Art. N° 069402016

EAN 4011231603485

Prix affichés aux clients après connexion
Fraise conique TiN 90° DIN 335C

Art. N° 069402016
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
Performances considérablement améliorées lors du traitement des aciers classiques et de la fonte par rapport à la bague bleue.

Vitesses de coupe jusqu'à 30 % plus rapides et longévité 2 à 4 fois supérieure par rapport à la bague bleue


Revêtement TiN



Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage


Fraise conique de précision à trois arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie de goujure optimisée


Excellente formation et évacuation des copeaux



Emballage du produit fabriqué 100 % en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre de fraise (d1)

16,5 mm

Diamètre de la tige (d2)

10 mm

Diamètre de pointe (d3)

3,2 mm

Longueur (l1)

60 mm

Nombre d'arêtes de coupe (Z)

3 PCS

Normes

DIN 335

Forme

C

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Angle de fraise

90 Degré

Finition

TiN

Forme de tige

Cylindrique

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de fraisage (système de points)

3 of 4 points

Qualité de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Comportement de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche

Affectation d'une fraise conique en fonction des normes de vis
Fraise conique de diamètre nominal d1 Pour vis tête fraisée Pour vis tête fraisée
DIN EN ISO 10642
(anciennement DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(anciennement DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance (mm/r)
Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Pour les diamètres de 16,5-31
Type de matériau Résistance à la traction vc f
Dia. 16,5 Dia. 20,5 Dia. 25 Dia. 31
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1 000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1 000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1 400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Aciers nitrurés ≤ 1 000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1 400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1 400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Aciers rapides ≤ 1 400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Métaux moulés
Fonte ≤ 240 HB 19 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 240 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Fonte dure ≤ 350 HB 12 0,070 0,080 0,090 0,120
Valeurs de coupe
Pour les diamètres de 6,3-12,4
Type de matériau Résistance à la traction vc f
Dia. 6,3 Dia. 8,3 Dia. 10,4 Dia. 12,4
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1 000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1 000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1 400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Aciers nitrurés ≤ 1 000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1 400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1 400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Aciers rapides ≤ 1 400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Métaux moulés
Fonte ≤ 240 HB 19 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 240 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Fonte dure ≤ 350 HB 12 0,040 0,050 0,060 0,060
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens