Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise conique TiN 90° DIN 335 C

Fraise conique 90° HSS revêtement TiN DIN 335
FRAISE 90 HSS D 12.4 MM REVETUE TIN
ZEBRA

Art. N° 069402012
EAN 4011231603478

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Performances considérablement améliorées lors du traitement des aciers classiques et de la fonte par rapport à la bague bleue.

Jusqu'à 30 % supérieur à des vitesses de coupe et durée de vie doublée ou même quadruplé par rapport à bague bleue


Revêtement TiALN



Fraises à ébavurer et sans broutage ébavurage et de fraisage


Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie de coupe optimisée


Excellente formation de copeaux et la dépose

Indication

Voir les tableaux récapitulatifs pour connaître les correspondances fraise/matériau

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre de fraise (d1)

12.4 mm

Diamètre de la tige (d2)

8 mm

Diamètre de pointe (d3)

2.8 mm

Longueur (l1)

56 mm

Nombre d'arêtes de coupe (Z)

3 PCS

Forme

C

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Angle de fraise

90 Degré

Finition

TiN

Forme de tige

Cylindrique

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de fraisage (système de points)

3 of 4 points

Qualité de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Comportement de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens