Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise conique HSCO 90° avec trou transversal

Fraise à ébavurer 90° HSS-E
FRAISE PERC.TRANSVERSAL - 5 A 10 MM
ZEBRA

Art. N° 069402105
EAN 4011231603546
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour l'ébavurage sans broutage et le fraisage des trous
  • Le relief conique régulier de l'enveloppe assure une coupe et un meulage légers.

  • Le débit de copeaux en raison de butées de perçage de copeaux les problèmes de grippage dans la pièce

  • Queue cylindrique
Indication

Non recommandé pour le fraisage complet ! Durée de vie et puissance de coupe accrues en utilisant de l'huile de perçage et de coupe.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Aciers classiques, acier inoxydable, métaux non ferreux, plastiques et fonte

Diamètre de fraise min./max.

5-10 mm

Diamètre de tête

14 mm

Longueur

48 mm

Diamètre de la tige

8 mm

Matière

Acier rapide contenant 5% de cobalt

Angle de fraise

90 Degré

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications