Fraise conique Bague bleue, 90° HSS, DIN 335 C
Fraise conique 90° HSS bague bleue DIN 335
FRAISE-CONE-MA-BLEU-HSS-90DEGRES-D12,4MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Spécialement conçu pour le traitement des aciers classiques et de la fonte
Ebavurage et fraisage sans bavure ni broutage
Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision
Géométrie de goujure optimisée
Excellente formation et évacuation des copeaux
Voir les tableaux récapitulatifs pour connaître les correspondances fraise/matériau
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour les matériaux | Acier |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre de fraise (d1) | 12,4 mm |
Diamètre de tige (d2) | 8 mm |
Diamètre de pointe (d3) | 2,8 mm |
Longueur (l1) | 56 mm |
Nombre d'arêtes de coupe (Z) | 3 PCS |
Forme | C |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Angle de fraise | 90 Degré |
Finition | Non revêtu |
Forme de tige | Cylindrique |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Vitesse de fraisage (système de points) | 2 of 4 points |
Qualité de fraisage (système de points) | 2 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 1 of 4 points |
Comportement de fraisage (système de points) | 2 of 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!