Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise conique Bague bleue, 90° HSS, DIN 335 C

Fraise conique 90° HSS bague bleue DIN 335
FRAISE-CONE-MA-BLEU-HSS-90DEGRES-D10,4MM
ZEBRA

Art. N° 069401710
EAN 4011231603195

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Spécialement conçu pour le traitement des aciers classiques et de la fonte

Ebavurage et fraisage sans bavure ni broutage


Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie de goujure optimisée


Excellente formation et évacuation des copeaux

Indication

Voir les tableaux récapitulatifs pour connaître les correspondances fraise/matériau

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour les matériaux

Acier
Fonte

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre de fraise (d1)

10,4 mm

Diamètre de tige (d2)

6 mm

Diamètre de pointe (d3)

2,5 mm

Longueur (l1)

50 mm

Nombre d'arêtes de coupe (Z)

3 PCS

Forme

C

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Angle de fraise

90 Degré

Finition

Non revêtu

Forme de tige

Cylindrique

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Qualité de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Comportement de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques
Aciers de trempe non alliés
Aciers de trempe alliés
Aciers de nitruration
Aciers à outils
Aciers rapides
Fonte
Fonte ductile
Fonte malléable
Fonte blanche

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications