Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise conique Assortiment HSCO 90° avec trou transversal

Coffret de fraises à ébavurer HSCO 90° avec trou
JEU-4-FRAISES-PERC-TRANSVERSAL-LUBR
ZEBRA

Art. N° 069402101
EAN 4011231603522
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Assortiment de 4 pièces pour l'ébavurage sans broutage et le fraisage des trous avec des gammes de fraises 2/5 mm ; 5/10 mm ; 10/15 mm ; 15/20 mm.
  • Le relief conique régulier de l'enveloppe assure une coupe et un meulage légers.

  • L'évacuation des copeaux provenant du perçage empêche les copeaux de se coincer dans la pièce à usiner

  • Queue cylindrique
Indication

Non recommandé pour le fraisage complet ! Durée de vie et puissance de coupe accrues en utilisant de l'huile de perçage et de coupe.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Aciers classiques, acier inoxydable, métaux non ferreux, plastiques et fonte

Matière

Acier rapide contenant 5% de cobalt

Nombre de pièces de l'assortiment

4 PCS

Matière Métaux non ferreux Tôle d'acier doux, telle que St 4 - St 37 Plastiques, duroplastiques, thermoplastiques Fonte jusqu'à 250/Nmm² Alliages d'aluminium
Vitesse de coupe en m/min 20 15 15-20 10 25
dia. mm n = tr/min n = tr/min n = tr/min n = tr/min n = tr/min
2-5 900-1200 600-900 900-1200 500-700 1200-1600
5-10 500-700 300-500 500-700 300-400 700-900
10-15 300-500 250-300 300-500 200-300 500-700
15-20 200-300 150-250 200-300 100-200 300-500
20-25 150-200 100-150 150-200 100-150 200-300
Fraise conique Assortiment HSCO 90° avec trou transversal comprenant:
1 x
Fraise conique HSCO 90° avec trou transversal

FRAISE PERC.TRANSVERSAL - 2 A 5 MM

ZEBRA
Description:
90 Degré; 2-5 mm
Pour l'ébavurage sans broutage et le fraisage des trous
Quantité: 1 x
1 x
Fraise conique HSCO 90° avec trou transversal

FRAISE PERC.TRANSVERSAL - 5 A 10 MM

ZEBRA
Description:
90 Degré; 5-10 mm
Pour l'ébavurage sans broutage et le fraisage des trous
Quantité: 1 x
1 x
Fraise conique HSCO 90° avec trou transversal

FRAISE PERC.TRANSVERSAL - 10 A 15 MM

ZEBRA
Description:
90 Degré; 10-15 mm
Pour l'ébavurage sans broutage et le fraisage des trous
Quantité: 1 x
1 x
Fraise conique HSCO 90° avec trou transversal

FRAISE PERC.TRANSVERSAL - 15 A 20 MM

ZEBRA
Description:
90 Degré; 15-20 mm
Pour l'ébavurage sans broutage et le fraisage des trous
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications