Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise bague jaune/bleue HSS, 90°, DIN 335 C

Fraise conique bague jaune/bleue HSS 90° DIN 335C
FRAISE 90° HSS Ø12.4 MM
ZEBRA

Art. N° 0694117012
EAN 4062856933679

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Particulièrement adapté au traitement des aciers classiques, de la fonte et des métaux non ferreux (aluminium, cuivre, alliages d'aluminium et plastiques).

Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage


Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie optimisée pour une utilisation guidée à la main


Effort réduit, meilleure qualité de fraisage/évacuation des copeaux par rapport aux fraises coniques classiques



Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® en bronze

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Aluminium

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre de fraise (d1)

12.4 mm

Diamètre de la tige (d2)

8 mm

Diamètre de pointe (d3)

2.8 mm

Longueur (l1)

56 mm

Nombre d'arêtes de coupe (Z)

3 PCS

Forme

C

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Angle de fraise

90 Degré

Finition

Non revêtu

Forme de tige

Cylindrique

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Qualité de fraisage (système de points)

3 of 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de fraisage (système de points)

3 of 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique, Plastiques, renforcés en fibre d'aramide, Plastiques, renforcés en fibre de verre/carbone

Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance (mm/r)
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Pour les diamètres de 25,0 - 31,0
Désignation du matériau Résistance à la traction vc f
Dia. 25,0 Dia. 31,0
Aciers de construction génériques ≤ 500 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1 000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 700 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 850 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1 000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Acier allié traité thermiquement allié ≤ 1 000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1 400 N/mm² 13 0,010 0,010
Aciers de nitruration ≤ 1 000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1 400 N/mm² 13 0,010 0,010
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1 400 N/mm² 13 0,010 0,010
Aciers rapides ≤ 1 400 N/mm² 13 0,010 0,010
Fonte ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Fonte graphite nodulaire et malléable ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Fonte dure ≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Aluminium et ses alliages ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 650 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Alliages d'aluminium coulé ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Alliages d'aluminium coulé > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Alliages de magnésium ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Cuivre, faiblement allié ≤ 500 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Laiton, à copeaux courts ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Laiton, à copeaux longs ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronze, à copeaux courts ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronze, à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronze, à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronze, à copeaux longs ≤ 1 000 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Plastiques ≤ 150 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Fraise conique de diamètre nominal d1 Pour vis têtes fraisées Pour vis têtes fraisées
DIN EN ISO 10642
(anciennement DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(anciennement DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Pour les diamètres de 12,4 - 20,5
Désignation du matériau Résistance à la traction vc f
Dia. 12,4 Dia. 16,5 Dia. 20,5
Aciers de construction génériques ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1 000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1 000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Aciers traités thermiquement alliés ≤ 1 000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1 400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Aciers de nitruration ≤ 1 000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1 400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1 400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Aciers rapides ≤ 1 400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Fonte ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Fonte graphite nodulaire et malléable ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Fonte dure ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Aluminium et ses alliages ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alliages d'aluminium coulé ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alliages d'aluminium coulé > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alliages de magnésium ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Cuivre, faiblement allié ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Laiton, à copeaux courts ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Laiton, à copeaux longs ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, à copeaux courts ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, à copeaux longs ≤ 1 000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Plastiques ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pour les diamètres de 6,3 - 10,4
Désignation du matériau Résistance à la traction vc f
Dia. 6,3 Dia. 8,3 Dia. 10,4
Aciers de construction génériques ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1 000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1 000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Acier allié traité thermiquement allié ≤ 1 000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1 400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Aciers de nitruration ≤ 1 000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1 400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1 400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Aciers rapides ≤ 1 400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Fonte ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Fonte graphite nodulaire et malléable ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Fonte dure ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Aluminium et ses alliages ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alliages d'aluminium coulé ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alliages d'aluminium coulé > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alliages de magnésium ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Cuivre, faiblement allié ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Laiton, à copeaux courts ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Laiton, à copeaux longs ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, à copeaux courts ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, à copeaux longs ≤ 1 000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Plastiques ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE®

VISSEUSE LI-ION 18 V ABS 18 POWER

MASTER M-CUBE
Visseuse-percesue à batterie très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm
x 1 pcs