Fraise à bois à affleurer avec roulement à billes dans la partie supérieure
Fraise av bague d'écartement dans la partie sup pr défonceuse
FRAISE-A-RAINER-HM-Q8-DIAM-20MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Stabilité et concentricité élevées, contours précis et grande longévité
En acier haut de gamme et en carbure de tungstène résistant à l'usure
Travail sûr et impeccable
Grâce au brasage haute résistance des arêtes de coupe en carbure de tungstène
Rangement sécurisé des fraises
Grâce à l'emballage réutilisable fourni
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Convient pour les matériaux | HDF, Panneaux en bois aggloméré (bruts), Panneaux en bois aggloméré (placage), Panneaux en bois aggloméré (à revêtement), Contreplaqué, Multiplex board |
Diamètre (D) | 20 mm |
Longueur effective (NL) | 27 mm |
Diamètre de la tige (d) | 8 mm |
Longueur (L) | 62 mm |
Nombre d'arêtes de coupe | 2 PCS |
Matière de l'arête de coupe | Métal dur |