Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise annulaire en carbure Multi Performance

Fraise annulaire en carbure de tungstène Multi Performance
FRAISE-A-CAROTTER-MET-HM-55MM-D14MM

Art. N° 0630949140

EAN 4099618403149

Prix affichés aux clients après connexion
Fraise annulaire en carbure Multi Performance

Art. N° 0630949140
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
Fraise annulaire à revêtement carbure avec une profondeur de coupe de 55 mm pour une grande longévité et une utilisation polyvalente sur tous les métaux courants.

Longévité jusqu'à 3x plus grande et risque de rupture nettement inférieur par rapport aux forets annulaires HSS



Vitesse de coupe jusqu'à 2x plus élevée que les forets annulaires HSS



Pas de broutage, bon confort de travail et grande longévité


Coupe haute performance avec taraud ébaucheur, taraud intermédiaire et troisième taraud (à partir du diamètre 17 mm)



Queue WelNit 2-en-1 (combinaison de queues Weldon et Nitto Kohki) pour une utilisation polyvalente de l'outil


  • Deux surfaces de serrage sur l’adaptateur pour une utilisation fiable sur tous les outils équipés de queues Weldon

  • Trois encoches sur la queue pour une utilisation fiable sur tous les outils Nitto Kohki


Aucun pré-perçage nécessaire, aucune formation de bavures


Aucun besoin de pré-usinage ou de post-usinage



Evacuation optimale des copeaux


Spirale conique



Solution idéale pour le perçage d'aciers à haute résistance thermique et physique jusqu'à 1 400 N/mm², de matériaux difficiles à usiner (par ex. Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titane), de voies ferrées et de tous les aciers de qualité supérieure



Emballage produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Indication
  • Les goupilles d'éjection ne sont pas incluses dans le contenu de la livraison. La goupille d'éjection portant la référence 0630940001 convient aux fraises annulaires d'un diamètre < 18 mm. La goupille d'éjection portant la référence 0630940002 convient aux fraises annulaires d'un diamètre ≥ 18 mm

  • Les fraises annulaires ne sont équipées que de dents en carbure Sandvik de haute qualité

  • Contrairement aux forets métal, la fraise annulaire n'usine qu'un mince anneau de matériau plutôt que le diamètre de l'alésage complet. La carotteuse est poussée vers l'extérieur par la goupille d'éjection à l'aide de la force du ressort. Les fraises annulaires offrent donc un temps de perçage beaucoup plus court et des besoins énergétiques beaucoup plus faibles par rapport aux forets métal

  • Un refroidissement suffisant et continu pendant le processus de perçage augmente considérablement la longévité de la fraise annulaire. Ne pas travailler à sec

  • Toujours porter un équipement de protection adéquat, tel que des protections oculaires, des protections auditives et des gants de protection

  • Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles

  • Avant utilisation, s'assurer de la concentricité parfaite et de la fonction de serrage correcte de l'entraînement de l'outil
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Sur les perceuses mobiles magnétiques ou à colonne pour la réalisation de grands alésages dans les applications de construction en acier. Les fraises annulaires ne doivent pas être utilisés avec un outillage à main !

  • L'utilisation sur les perceuses magnétiques de Fein avec support QuickIn est possible en utilisant un répartiteur 2 voies

  • L'utilisation sur les perceuses à colonne avec support à cône morse est possible avec un support de mandrin approprié
Mode d'emploi
  • Insérer la goupille d'éjection dans la fraise annulaire. Attention : Ne jamais utiliser sans goupille d'éjection !

  • Pousser la fraise annulaire dans le support de mandrin de l'unité de perçage et visser fermement les vis à six pans creux.

  • Lors de l'utilisation de montages à serrage rapide, la fraise annulaire se verrouille automatiquement. Vérifier que la fraise annulaire est correctement positionnée dans le support

  • Les contraintes latérales exercées sur la perceuse en cours d'utilisation peuvent entraîner la rupture de l'outil

  • Fixer l'unité de perçage dans la position appropriée pour le perçage. S'assurer que l'unité de perçage est bien stable

  • Avant de percer, fixer l'unité de perçage si nécessaire à l'aide d'une sangle de sécurité, en particulier en cas d'utilisation sur des surfaces verticales ou pour des travaux en hauteur

  • Respecter le tableau des vitesses et utiliser du liquide de refroidissement

  • Commencer le perçage avec précaution à une vitesse d'avance lente (le poinçonnage et le pré-perçage ne sont pas nécessaires). Ne jamais cogner la tête de coupe sur la pièce à traiter

  • Vérifier que la vitesse d'avance reste stable et uniforme tout au long du processus de perçage. Une vitesse d'avance trop lente ou trop rapide peut endommager la fraise annulaire

  • Pour éviter la formation de copeaux longs lors de la découpe de trous profonds, insérer le foret plusieurs fois et retirer les copeaux à chaque fois

  • Retirer les copeaux et la carotteuse après chaque découpe de trou. Risque de blessures : les copeaux et la carotteuse peuvent être très chauds et tranchants !

Qualité

ZEBRA-Premium

Profondeur de coupe

55 mm

Diamètre

14 mm

Longueur

89 mm

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Aluminium, Hardox

Forme de tige

WelNit

Finition

Non revêtu

Matière de coupe

HM

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

4 of 4 points

Valeurs de coupe
Pour les diamètres de 12,0-20,0
Type de matériau Résistance à la traction Avance
(mm/tr)
à partir du dia. 12,0 à partir du dia. 16,0 à partir du dia. 20,0
vc de à n n n
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 1061 796 637
Aciers trempés non alliés ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 981 736 589
Aciers trempés non alliés, aciers trempés faiblement alliés ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 928 696 557
Aciers trempés faiblement alliés, aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 30 0,05 0,1 796 597 477
Aciers trempés alliés, aciers nitrurés, aciers à outils, aciers rapides ≤ 1 400 N/mm² 25 0,05 0,1 663 497 398
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 1008 756 605
Graphite nodulaire, acier noir, fonte refroidie ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 1008 756 605
Aciers de qualité supérieure
Aciers inoxydables ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Aciers inoxydables > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Alliages spéciaux
Titane et alliages de titane ≤ 1 200 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Alliages à base de nickel ≤ 1 400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Superalliages (par ex. Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1 400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Matériaux durs
Hardox ≤ 1 250 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Hardox ≤ 1 550 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Aciers à ressort ≤ 1 400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Voies ferrées 18 0,05 0,1 477 358 286
Métaux non ferreux
Aluminium à copeaux courts ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Aluminium à copeaux longs ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Alliages d'aluminium corroyé ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Alliages fonte d'aluminium ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Alliages fonte d'aluminium >10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Alliages de magnésium ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Laiton à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Laiton à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Bronze à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Bronze à copeaux longs ≤ 1 200 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Clé
vc = vitesse de coupe [m/min]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Valeurs de coupe
Pour les diamètres de 36,0-50,0
Type de matériau Résistance à la traction Avance
(mm/tr)
à partir du dia. 36,0 à partir du dia. 40,0 à partir du dia. 50,0
vc de à n n n
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 354 318 255
Aciers trempés non alliés ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 327 294 236
Aciers trempés non alliés, aciers trempés faiblement alliés ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 309 279 223
Aciers trempés faiblement alliés, aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 30 0,05 0,1 265 239 191
Aciers trempés alliés, aciers nitrurés, aciers à outils, aciers rapides ≤ 1 400 N/mm² 25 0,05 0,1 221 199 159
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 336 302 242
Graphite nodulaire, acier noir, fonte refroidie ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 336 302 242
Aciers de qualité supérieure
Aciers inoxydables ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Aciers inoxydables > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Alliages spéciaux
Titane et alliages de titane ≤ 1 200 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Alliages à base de nickel ≤ 1 400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Superalliages (par ex. Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1 400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Matériaux durs
Hardox ≤ 1 250 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Hardox ≤ 1 550 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Aciers à ressort ≤ 1 400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Voies ferrées 18 0,05 0,1 159 143 115
Métaux non ferreux
Aluminium à copeaux courts ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Aluminium à copeaux longs ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Alliages d'aluminium corroyé ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Alliages fonte d'aluminium ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Alliages fonte d'aluminium >10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Alliages de magnésium ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Laiton à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Laiton à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Bronze à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Bronze à copeaux longs ≤ 1 200 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Valeurs de coupe
Pour les diamètres de 24,0-32,0
Type de matériau Résistance à la traction Avance
(mm/tr)
à partir du dia. 24,0 à partir du dia. 28,0 à partir du dia. 32,0
vc de à n n n
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 531 455 398
Aciers trempés non alliés ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 491 421 368
Aciers trempés non alliés, aciers trempés faiblement alliés ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 464 398 348
Aciers trempés faiblement alliés, aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 30 0,05 0,1 398 341 298
Aciers trempés alliés, aciers nitrurés, aciers à outils, aciers rapides ≤ 1 400 N/mm² 25 0,05 0,1 332 284 249
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 504 432 378
Graphite nodulaire, acier noir, fonte refroidie ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 504 432 378
Aciers de qualité supérieure
Aciers inoxydables ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Aciers inoxydables > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Alliages spéciaux
Titane et alliages de titane ≤ 1 200 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Alliages à base de nickel ≤ 1 400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Superalliages (par ex. Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1 400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Matériaux durs
Hardox ≤ 1 250 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Hardox ≤ 1 550 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Aciers à ressort ≤ 1 400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Voies ferrées 18 0,05 0,1 239 205 179
Métaux non ferreux
Aluminium à copeaux courts ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Aluminium à copeaux longs ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Alliages d'aluminium corroyé ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Alliages fonte d'aluminium ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Alliages fonte d'aluminium >10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Alliages de magnésium ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Laiton à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Laiton à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Bronze à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Bronze à copeaux longs ≤ 1 200 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tige déjection pour fraise à carotter pour fraises annulaires en métal

TIGE EJEC FRAISE A CAROT LU50-P.0630940X

Pour fraise à carotter
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur cône morse pour fraise à carotter HSS

ADAPTATEUR CM2 LUB MANU POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse
x 1 pcs
Adaptateur cône morse pour fraise à carotter HSS

ADAPTATEUR CM2 LUB AUTO POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse
x 1 pcs
Adaptateur cône morse pour fraise à carotter HSS

ADAPTATEUR CM3 LUB MANU POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse
x 1 pcs
Adaptateur cône morse pour fraise à carotter HSS

ADAPTATEUR CM3 LUB AUTO POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse
x 1 pcs
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Adaptateur pour fraise à carotter Weldon sur Fein Quick-In

ADAPT-F.CREDRL-(WELDON TO FEIN QUICKIN)

Avec queue QuickIN pour trépans FEIN pour le montage d'une fraise annulaire avec queue Weldon de 19 mm.
x 1 pcs
Perceuse magnétique électrique MKB 35

PERCEUSE MAGNETIQUE MKB 35

Perceuse électromagnétique compacte et puissante pour percer des trous jusqu'à 35 mm de diamètre, avec ceinture de sécurité, réservoir de liquide de refroidissement et clé hexagonale
x 1 pcs
Perceuse magnétique MKB 35 Comfort

PERCEUSE MAGNETIQUE MKB 35 CONFORT

Carotteuse électromagnétique compacte et puissante avec aimants permanents autonomes, sangle de sécurité, réservoir de liquide de refroidissement et clé hexagonale.