Fraise à rainurer pour bois Avec embout
Fraise à rainurer le bois avec embout
FRAISE-A-RAINURER-8MM-DIAM-10MM
Art. N° 0612011100
EAN 4047376465183
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Stabilité et concentricité élevées, contours précis et grande longévité
En acier haut de gamme et en carbure de tungstène résistant à l'usure
Travail sûr et impeccable
Grâce au brasage haute résistance des arêtes de coupe en carbure de tungstène
Rangement sécurisé des fraises
Grâce à l'emballage réutilisable fourni
Version :
- Diam. de 4-8 mm : TC massif
- Diam. de 10-20 mm : Pointes TC
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté aux défonceuses manuelles
![]() | |
Convient pour les matériaux | Bois tendre, Bois dur, MDF, HDF, Panneaux en bois aggloméré (bruts), Panneaux en bois aggloméré (placage), Panneaux en bois aggloméré (à revêtement), Contreplaqué, Multiplex board |
Diamètre (D) | 10 mm |
Longueur effective (NL) | 20 mm |
Diamètre de la tige (d) | 8 mm |
Longueur (L) | 60 mm |
Nombre d'arêtes de coupe | 2 PCS |
Convient pour type de machine | Défonceuse manuelle |
Matière de l'arête de coupe | Métal dur |