Fraise à queue d'aronde pour le bois Avec lame
Fraise à bois à queue d'aronde avec lame
FRAISE-A-QUEU-D'ARONDE-8MM-D14,3MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Stabilité et concentricité élevées, contours précis et longue durée de vie, car la fraise est fabriquée en acier de qualité supérieure et en carbure de tungstène résistant à l'usure.
- La capacité de brasage haute résistance des pointes en carbure de tungstène assure un fonctionnement impeccable et sûr.
- Les fraises peuvent être stockées en toute sécurité dans l'emballage réutilisable fourni.
- Avec pointes TC
- Double tranchant
- Pour rotation horaire
- Pour avance manuelle
- Conception : Pointes TC
Usinage de queues d'aronde sur les bois tendres, les bois durs et les contreplaqués.
![]() | |
Diamètre (D) | 14.3 mm |
Longueur (L) | 46 mm |
Longueur effective (NL) | 13.5 mm |
Chanfrein (F) | 15 Degré |
Diamètre de la tige (d) | 8 mm |
Matière de l'arête de coupe | Métal dur |
Convient pour type de machine | Défonceuse manuelle |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)