Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise à queue HSS-ECo courte DIN844K typeWR

Fraise à queue HSS-ECo courte DIN844K typeWR

Art. N° 5443600842
EAN 4055375878927

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Recommended for milling soft to hard, long-chipping materials such as aluminium and copper alloys and thermoplastics.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Référence du produit

2094

Convient pour les matériaux

Acier, Acier inoxydable, Cuivre, Laiton, Aluminium, Plastique

Diamètre (d1)

8 mm

Diamètre de la tige (d2)

10 mm

Longueur de construction

Court

Forme de tige

Cylindrique DIN 1835-B

Matière de coupe

HSCo

Finition

Brut

Alimentation en liquide de refroidissement

Externe

Angle d'hélice

35°

Longueur (l1)

69 mm

Longueur de coupe (l2)

19 mm

Nombre d'arêtes de coupe

3 PCS

Tolérance de diamètre d'arête de coupe

k12

Tolérance de diamètre de tige

h6

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers trempés non alliés < 1 000 N/mm², Aciers inoxydables < 850 N/mm², Cuivre, Laiton, Aluminium, Plastiques