Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise à queue HSCo8 lg. DIN844L typeHR Z4-5

Fraise à queue HSCo8 lg. DIN844L typeHR Z4-5

Art. N° 5443600832

EAN 4055375878859

Prix affichés aux clients après connexion
Fraise à queue HSCo8 lg. DIN844L typeHR Z4-5

Art. N° 5443600832
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
Wide range of applications on medium to high-strength materials (approx. 900-1400 N/mm²), e.g. case-hardened, heat-treated steels, tool steel alloys, hardened, non-ferrous metals, highly heat-resistant materials as well as cast iron and cast iron alloys.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Référence du produit

2087

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane

Diamètre (d1)

12 mm

Diamètre de la tige (d2)

12 mm

Normes

DIN 844

Longueur de construction

Long

Forme de tige

Cylindrique DIN 1835-B

Matière de coupe

HSCo8

Finition

TiAlN

Alimentation en liquide de refroidissement

Externe

Angle d'hélice

30°

Longueur (l1)

110 mm

Longueur de coupe (l2)

53 mm

Nombre d'arêtes de coupe

4 PCS

Tolérance de diamètre d'arête de coupe

k12

Tolérance de diamètre de tige

h6

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers trempés non alliés < 1 000 N/mm², Aciers trempés alliés < 1 000 N/mm², Aciers nitrurés < 1 300 N/mm², Fonte grise, Fonte malléable, Aciers inoxydables < 850 N/mm², Aciers inoxydables > 850 N/mm², Titane, Alliages de titane