Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise à queue HSCo8 courte DIN844K typeN Z3

Fraise à queue HSCo8 courte DIN844K typeN Z3

Art. N° 5443600501

EAN 4055375876411

Prix affichés aux clients après connexion
Fraise à queue HSCo8 courte DIN844K typeN Z3

Art. N° 5443600501
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
Plunge milling to full groove depth or gradual infeed depth, also for use as end mill for conventional front and circumferential milling.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Référence du produit

1666

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Cuivre, Laiton, Aluminium, Plastique

Diamètre (d1)

14 mm

Diamètre de la tige (d2)

12 mm

Longueur (l1)

83 mm

Longueur de coupe (l2)

26 mm

Nombre d'arêtes de coupe (Z)

3 PCS

Normes

DIN 844

Longueur de construction

Court

Forme de tige

Cylindrique DIN 1835-B

Matière de coupe

HSCo8

Finition

Brut

Alimentation en liquide de refroidissement

Externe

Angle d'hélice

40°

Tolérance de diamètre d'arête de coupe

k10

Tolérance de diamètre de tige

h6

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers trempés non alliés < 1 000 N/mm², Aciers trempés alliés < 1 000 N/mm², Aciers nitrurés < 1 300 N/mm², Fonte grise, Fonte malléable, Aciers inoxydables < 850 N/mm², Aciers inoxydables > 850 N/mm², Titane, Alliages de titane, Cuivre, Laiton, Aluminium, Plastiques