Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise à queue HSCo courte DIN844K typeW

Fraise à queue HSCo courte DIN844K typeW

Art. N° 5443600471

EAN 4055375876169

Prix affichés aux clients après connexion
Fraise à queue HSCo courte DIN844K typeW

Art. N° 5443600471
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
Recommended for milling soft to hard, long-chipping materials such as aluminium and copper alloys and thermoplastics.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Référence du produit

1644

Convient pour les matériaux

Acier, Titane, Cuivre, Laiton, Aluminium, Plastique

Diamètre (d1)

5 mm

Diamètre de la tige (d2)

6 mm

Longueur (l1)

57 mm

Longueur de coupe (l2)

13 mm

Nombre d'arêtes de coupe (Z)

2 PCS

Normes

DIN 844

Longueur de construction

Court

Forme de tige

Cylindrique DIN 1835-B

Matière de coupe

HSCo

Finition

Brut

Alimentation en liquide de refroidissement

Externe

Angle d'hélice

40°

Tolérance de diamètre d'arête de coupe

k10

Tolérance de diamètre de tige

h6

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Titane, Alliages de titane, Cuivre, Laiton, Aluminium, Plastiques