Fraise à ébavurer en carbure à dents ALU
Fraise carbure forme cylindr ZrN-ALU
Art. N° 0616502441
EAN 4053478100266
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour l'usinage grossier avec un niveau élevé d'enlèvement du matériau associé à une très grande qualité de surface.
Faible niveau de dépôt de matériau et longue durée de vie
Le revêtement innovant ZENIT (ZrN) permet de réduire de manière significative la formation d'arêtes rapportées.
Taux élevé d'enlèvement du métal et bon niveau d'efficacité de coupe
Grâce à une géométrie de coupe optimisée pour l'application.
Fonctionnement silencieux à grande vitesse
Les dents en aluminium fonctionnent de manière optimale jusqu'à une vitesse de coupe (Vc) de 1 100 m/min en générant très peu de bruit.
Revêtement ZENIT (ZrN)
Revêtement résistant à l'usure d'une dureté de 3 000 HV et d'une résistance à la chaleur jusqu'à 800 °C.
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté au fraisage des contours, à l'ébavurage de l'intérieur des trous, au meulage de préparation des dépôts de soudage, au fraisage (ébavurage, traitement des cordons de soudure et des contours), ainsi que des composants petits et délicats des secteurs de la construction mécanique et de la fabrication de moules et de modèles.
Pour connaître les vitesses de rotation et de coupe (Vc) appropriées pour le matériau concerné, se reporter au tableau d'application.
Forme | Forme cylindrique à bout arrondi |
Longueur | 65 mm |
Diamètre de la tige | 6 mm |
Type de dents | ALU |
Finition | ZrN |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |