Fraise à détourer en carbure, plastique, lame double
Fraise à détourer
FRAISE À DÉTOURER TW Z263 D8,0MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Référence du produit | 7986 |
Convient pour les matériaux | GRP |
Diamètre (d1) | 8 mm |
Diamètre de la tige (d2) | 8 mm |
Normes | CS |
Forme de tige | Cylindrique |
Matière de coupe | C |
Finition | Brut |
Alimentation en liquide de refroidissement | Externe |
Longueur (l1) | 63 mm |
Longueur de coupe (l2) | 25 mm |
Nombre d'arêtes de coupe (Z) | 2 PCS |
Tolérance de diamètre d'arête de coupe | h10 |
Tolérance de diamètre de tige | h6 |
Matière du sous-groupe | PFR |
Pour les diamètres de 2-14 | |||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | Refroidissement | vc | fz | |||||
Dia. 2-3,9 | Dia. 4-5,9 | Dia. 6-7,9 | Dia. 8-9,9 | Dia. 10-11,9 | Dia. 12-14 | ||||
Plastiques | |||||||||
GFRP/CFRP | - | - | 120 | 0,050 | 0,070 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,240 |
Légende |
vc = vitesse de coupe [m/min] |
fz = avance par dent [mm/t] |
ae = (épaisseur de coupe radiale) = 0.1xd1 |
ap = (épaisseur de coupe axiale) = 1.5xd1 |
Les données de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |