Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise à chanfreiner affleurante pour le bois Avec roulement à billes

Fraise à chanfreiner affleurante pour bois
FRAISE-A-AFFLEURER-8MM-DIAM-24MM

Art. N° 0612111240
EAN 4047376465831

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la finition des bords pour le fraisage affleurant et le chanfreinage dans le bois tendre, le bois dur et les tôles

Stabilité et concentricité élevées, contours précis et grande longévité


En acier haut de gamme et en carbure de tungstène résistant à l'usure



Travail sûr et impeccable


Grâce au brasage haute résistance des arêtes de coupe en carbure de tungstène



Rangement sécurisé des fraises


Grâce à l'emballage réutilisable fourni



Roulement à billes


Diamètre 18,0 mm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté aux défonceuses manuelles

Diamètre (D)

24 mm

Longueur (L)

54 mm

Longueur effective (NL)

11 mm

Chanfrein (F)

45 Degré

Diamètre de la tige (d)

8 mm

Matière de l'arête de coupe

Métal dur

Convient pour type de machine

Défonceuse manuelle

Pièces détachées pour ce produit:
Roulement à billes Pour fraises à bois

KOGELLAGER VOOR HOUTFREES 18MM

x 1 pcs