Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise à carotter HSCo8 revêtement AlCrN

Fraise à carotter HSCo8 revêtement AlCrN
ZEBRA

Art. N° 0630942618
EAN 4062856044894

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Forets-aléseurs hautes performances avec profondeur de coupe de 55 mm, revêtement multicouche AlCrN et alliage de cobalt 8 % pour une grande longévité et une utilisation polyvalente avec presque tous les matériaux tels que les aciers classiques, la fonte, le titane, les aciers inoxydables, les aciers résistants à la chaleur et les aciers haute résistance jusqu'à 1 400 N/mm². Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, les alliages de magnésium, le laiton, le bronze et les plastiques.

Performances exceptionnelles par rapport aux forets-aléseurs non enduits similaires


  • Longévité considérablement supérieure

  • Vitesse de coupe jusqu'à 60 % supérieure

  • Progression du forage bien plus rapide


Revêtement multicouche AlCrN de protection et alliage de cobalt à 8 %


  • Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 1 050 °C

  • Très haute dureté de revêtement de 3 000 HV

  • Construction multicouche pour une évacuation optimale des copeaux et des propriétés de coupe améliorées (empêche l'usure du matériau)


Pour la sécurité de processus dans presque tous les matériaux



Guidage précis, sans patinage


Perçage sans problème sur les surfaces incurvées et les tuyaux



Aucun pré-perçage nécessaire, aucune formation de bavures


Aucun besoin de pré-usinage et de post-usinage

Indication
  • Contrairement au foret métal, le foret-aléseur n'usine pas le diamètre de l'alésage, mais plutôt un anneau dans un matériau fin. La carotteuse est éjectée par une goupille d'éjection en utilisant la tension du ressort ; cela n'est pas inclus dans le contenu de la livraison. Les temps de perçage des forets-aléseurs sont donc dix fois plus courts que ceux des forets métal.

  • Un refroidissement suffisant et continu pendant le processus de perçage augmente considérablement la durée de vie de la carotteuse. Ne pas utiliser à sec.

  • Voir les tableaux de présentation pour les affectations de forets-aléseurs/matériau et les valeurs de coupe

  • Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige

  • Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles

  • Les forets-aléseurs ne doivent pas être utilisés manuellement

  • Avant toute utilisation, vérifier que l'outil tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Avec queue Weldon ∅ de 19 mm pour une utilisation sur des carotteuses magnétiques mobiles ou des perceuses fixes pour la création de grands trous jusqu'à 50 mm de diamètre et une profondeur de coupe de 55 mm max.

  • Les forets Fein avec support QuickIN peuvent être utilisés avec un adaptateur

  • Une application sur des perceuses fixes avec cône morse est possible avec le support de montage approprié
Mode d'emploi
  • Insérer le bouton d'éjection dans le foret-aléseur

  • Pousser le foret-aléseur dans le support de montage de l'unité de perçage et serrer les vis à six pans mâles

  • Le foret-aléseur est automatiquement maintenu en place lors de l'utilisation de supports à action rapide

  • Vérifier que le foret-aléseur est bien en place dans le support

  • Toute charge latérale placée sur la perceuse pendant l'utilisation peut entraîner la cassure de l'outil

  • Fixer l'unité de perçage dans la bonne position pour le perçage, en vous assurant qu'elle est stable

  • Si nécessaire, fixer l'unité de perçage avant opération à l'aide d'une sangle de sécurité, en particulier pour une utilisation sur des surfaces verticales et des travaux en hauteur

  • Tenir compte du tableau des vitesses et utiliser du lubrifiant réfrigérant

  • Percer soigneusement (sans pointage ni pré-perçage), assurer une avance et une vitesse de rotation constantes et ce, tout au long du processus de perçage

  • Retirer les copeaux et la carotteuse après chaque opération de perçage

  • Attention : risque de blessure, car les copeaux et la carotteuse peuvent être très chauds et tranchants

Qualité

ZEBRA-Premium

Profondeur de coupe

55 mm

Diamètre

18 mm

Longueur

84.6 mm

Convient pour les matériaux

Acier, Acier inoxydable, Fonte, Métal non ferreux, Matériau dur et résistant

Forme de tige

Weldon

Finition

AlCrN

Matière de coupe

HSCo8

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

4 of 4 points

Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Pour les diamètres de 12,0-20,0
Type de matériau Résistance à la traction à partir du dia. 12,0 à partir du dia. 16,0 à partir du dia. 20,0
vc n n n
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 20 25 531 663 398 497 318 398
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 850 N/mm² 20 25 531 663 398 497 318 398
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 20 25 531 663 398 497 318 398
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 15 265 398 199 298 159 239
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 15 265 398 199 298 159 239
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 300 8 10 212 265 159 199 127 159
Aciers nitrurés ≤ 1 300 8 10 212 265 159 199 127 159
Aciers à outils ≤ 1 300 8 10 212 265 159 199 127 159
Aciers rapides ≤ 1 300 8 10 212 265 159 199 127 159
Aciers de qualité supérieure
Aciers inoxydables ≤ 1 200 10 15 265 398 199 298 159 239
Titane ≤ 850 10 15 265 398 199 298 159 239
Alliages spéciaux ≤ 1 200 10 15 265 398 199 298 159 239
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Alliages d'aluminium ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Alliages d'aluminium corroyé ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Alliages fonte d'aluminium
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 531 663 398 497 318 398
Alliages fonte d'aluminium
>10 % Si
≤ 600 20 25 531 663 398 497 318 398
Alliages de magnésium ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Cuivre faiblement allié ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Laiton à copeaux courts ≤ 850 20 25 398 531 298 398 239 318
Laiton à copeaux longs ≤ 850 20 25 398 531 298 398 239 318
Bronze à copeaux courts ≤ 850 20 25 398 531 298 398 239 318
Bronze à copeaux longs ≤ 1 000 20 25 531 663 398 497 318 398
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 20 25 531 663 398 497 318 398
Plastiques thermoplastiques 20 25 531 663 398 497 318 398
Pour les diamètres de 36,0-50,0
Type de matériau Résistance à la traction à partir du dia. 36,0 à partir du dia. 40,0 à partir du dia. 50,0
vc n n n
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 20 25 177 221 159 199 127 159
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 850 N/mm² 20 25 177 221 159 199 127 159
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 20 25 177 221 159 199 127 159
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 15 88 133 80 119 64 95
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 15 88 133 80 119 64 95
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 300 8 10 71 88 64 80 51 64
Aciers nitrurés ≤ 1 300 8 10 71 88 64 80 51 64
Aciers à outils ≤ 1 300 8 10 71 88 64 80 51 64
Aciers rapides ≤ 1 300 8 10 71 88 64 80 51 64
Aciers de qualité supérieure
Aciers inoxydables ≤ 1 200 10 15 88 133 80 119 64 95
Titane ≤ 850 10 15 88 133 80 119 64 95
Alliages spéciaux ≤ 1 200 10 15 88 133 80 119 64 95
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Alliages d'aluminium ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Alliages d'aluminium corroyé ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Alliages fonte d'aluminium
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 177 221 159 199 127 159
Alliages fonte d'aluminium
>10 % Si
≤ 600 20 25 177 221 159 199 127 159
Alliages de magnésium ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Cuivre faiblement allié ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Laiton à copeaux courts ≤ 850 20 25 133 177 119 159 95 127
Laiton à copeaux longs ≤ 850 20 25 133 177 119 159 95 127
Bronze à copeaux courts ≤ 850 20 25 133 177 119 159 95 127
Bronze à copeaux longs ≤ 1 000 20 25 177 221 159 199 127 159
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 20 25 177 221 159 199 127 159
Plastiques thermoplastiques 20 25 177 221 159 199 127 159
Pour les diamètres de 24,0-32,0
Type de matériau Résistance à la traction à partir du dia. 24,0 à partir du dia. 28,0 à partir du dia. 32,0
vc n n n
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 20 25 265 332 227 284 199 249
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 850 N/mm² 20 25 265 332 227 284 199 249
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 20 25 265 332 227 284 199 249
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 15 133 199 114 171 99 149
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 15 133 199 114 171 99 149
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 300 8 10 106 133 91 114 80 99
Aciers nitrurés ≤ 1 300 8 10 106 133 91 114 80 99
Aciers à outils ≤ 1 300 8 10 106 133 91 114 80 99
Aciers rapides ≤ 1 300 8 10 106 133 91 114 80 99
Aciers de qualité supérieure
Aciers inoxydables ≤ 1 200 10 15 133 199 114 171 99 149
Titane ≤ 850 10 15 133 199 114 171 99 149
Alliages spéciaux ≤ 1 200 10 15 133 199 114 171 99 149
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Alliages d'aluminium ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Alliages d'aluminium corroyé ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Alliages fonte d'aluminium
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 265 332 227 284 199 249
Alliages fonte d'aluminium
>10 % Si
≤ 600 20 25 265 332 227 284 199 249
Alliages de magnésium ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Cuivre faiblement allié ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Laiton à copeaux courts ≤ 850 20 25 199 265 171 227 149 199
Laiton à copeaux longs ≤ 850 20 25 199 265 171 227 149 199
Bronze à copeaux courts ≤ 850 20 25 199 265 171 227 149 199
Bronze à copeaux longs ≤ 1 000 20 25 265 332 227 284 199 249
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 20 25 265 332 227 284 199 249
Plastiques thermoplastiques 20 25 265 332 227 284 199 249
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tige déjection pour fraise à carotter

TIGE EJEC FRAISE A CAROT LU50-P.0630940X

Pour fraise à carotter
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur cône morse pour fraise à carotter HSS

ADAPTATEUR CM2 LUB MANU POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse
x 1 pcs
Adaptateur cône morse pour fraise à carotter HSS

ADAPTATEUR CM2 LUB AUTO POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse
x 1 pcs
Adaptateur cône morse pour fraise à carotter HSS

ADAPTATEUR CM3 LUB MANU POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse
x 1 pcs
Adaptateur cône morse pour fraise à carotter HSS

ADAPTATEUR CM3 LUB AUTO POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse
x 1 pcs
Adaptateur Pour fraises annulaires

ADAPT-F.CREDRL-(WELDON TO FEIN QUICKIN)

Avec queue QuickIN pour trépans FEIN pour le montage d'une fraise annulaire avec queue Weldon de 19 mm.
x 1 pcs