Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise à bois et plaque de plâtre

Fraise à bois/plaque de plâtre
FRAISE-PLAQUE-PLATRE-8MM-DIAM-32MM

Art. N° 0612051320
EAN 4047376465503
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Outils de fraisage de précision destinés aux toupies manuelles.

Les fraises à bois Würth sont fabriquées en acier de première qualité et en carbure de tungstène résistant à l'usure pour garantir une grande stabilité et une véritable précision de rotation, des contours précis et une grande longévité. La capacité de brasage haute résistance des pointes en carbure de tungstène assure un fonctionnement impeccable et sûr. Les fraises peuvent être stockées en toute sécurité dans le conditionnement réutilisable fourni.



  • Avec pointes TC

  • Double tranchant

  • Pour rotation horaire

  • Pour avance manuelle

  • Conception : Pointes TC
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Rainures en V pour le pliage des plaques de plâtre.

Diamètre (D)

32 mm

Longueur (L)

49 mm

Longueur effective (NL)

16 mm

Chanfrein (F)

90 Degré

Diamètre de la tige

8 mm

Convient pour type de machine

Défonceuse manuelle