Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise à bois à bec rond pour défonceuse

Fraise à bois à bec rond pour défonceuse
FRAISE-A-RAINURER-RONDE-8MM-D16MM

Art. N° 0612021160

EAN 4047376465411

Prix affichés aux clients après connexion
Fraise à bois à bec rond pour défonceuse

Art. N° 0612021160
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
Pour le profilage intérieur et de bord, ainsi que pour la copie dans le bois tendre, le bois dur et les tôles

Stabilité et concentricité élevées, contours précis et grande longévité


En acier haut de gamme et en carbure de tungstène résistant à l'usure



Travail sûr et impeccable


Grâce au brasage haute résistance des arêtes de coupe en carbure de tungstène



Rangement sécurisé des fraises


Grâce à l'emballage réutilisable fourni

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté aux défonceuses manuelles

Diamètre (D)

16 mm

Longueur (L)

41 mm

Longueur effective (NL)

11 mm

Rayon (R)

8 mm

Diamètre de la tige (d)

8 mm

Matière de l'arête de coupe

Métal dur